Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUTRON MS-Z101-V-BL Κενό Dimmer Sensor Wall Black | AH7MFQ 36WH17

LUTRON MS-Z101-V-BL Κενό Αισθητήρας Dimmer Wall Black

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7MFQ Μοντέλο: MS-Z101-V-BLCross Ref: 36WH17

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€189.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενός αισθητήρας Dimmer
ΧρώμαΜαύρη
Κάλυψη900 τετραγωνικά πόδια.
Τύπος εγκατάστασηςΤοίχος
Τύπος αισθητήραΠαθητικό υπέρυθρο
ΧρονοκαθυστερησηΡυθμιζόμενες τιράντες
Περιοχή χρονοδιακόπτη1, 5, 15, 30 λεπτά.
Οπτική γωνίαΠτυχία 180
Τάση120 έως 277 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Τεχνολογία XCT για ανίχνευση μείζονος σημασίας, δευτερεύουσα, λεπτή και πολύ λεπτή κίνηση, έξυπνη ανίχνευση φωτισμού περιβάλλοντος (ALD), δυνατότητα διακόπτη μονού πόλου και 3 κατευθύνσεων, στυλ Decora

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
LUTRON MS-Z101-V-AL Θέση Dimmer Sensor Wall Almond | AH7MFP 36WH16 MS-Z101-V-ALΑμύγδαλο€189.22
LUTRON MS-Z101-V-BR Κενός αισθητήρας ροοστάτη τοίχου καφέ | AH7MFR 36WH18 MS-Z101-V-BRΚαστανό€189.22
LUTRON MS-Z101-V-GR Κενό Dimmer Sensor Wall Grey | AH7MFT 36WH19 MS-Z101-V-GRΓκρί€189.22
LUTRON MS-Z101-V-IV Κενό Dimmer Sensor Wall Ivory | AH7MFU 36WH20 MS-Z101-V-IVΕλεφαντόδοντο€189.22
LUTRON MS-Z101-V-LA Κενό Αισθητήρας Dimmer Φωτιστικό τοίχου Almond | AH7MFV 36WH21 MS-Z101-V-LAΕλαφρύ Αμύγδαλο€189.22
LUTRON MS-Z101-V-WH Θέση Dimmer Sensor Wall White | AH7MFW 36WH22 MS-Z101-V-WHΆσπρο€189.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUTRON MS-Z101-V-BL Κενό Αισθητήρας Dimmer Wall Black
€189.22 /μονάδα