Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUTRON DVSTV-AL Έλεγχος ρυθμιστή φωτισμού αμύγδαλο 120 έως 277V | AH7MFX 36WH23

LUTRON DVSTV-AL Lighting Dimmer Control 120 έως 277V Almond

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7MFX Μοντέλο: DVSTV-ALCross Ref: 36WH23

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€107.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος Dimmer φωτισμού
ΧρώμαΑμύγδαλο
Μέθοδος ελέγχου8A Εναλλαγή με έλεγχο 0-10V
Τύπος λάμπαςΗλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία, οδηγοί LED
Μέγιστη. ΧωρητικότηταΕναλλαγή φορτίου 8Α μόνο με νεροχύτη 50mA 0-10V
ΣτυλΔιακοσμήστε
Τύπος διακόπτη1-Πόλο, 3-Way
Τάση120 σε 277V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος κουτιού τοίχου: Μονό συμμορία
    • Πλάκα τοίχου: Δεν περιλαμβάνεται
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: 0-10V Control Link Controls Third Party Fixtures, Single Pole or 3-way Wiring, Large Paddle Switch with Captive Linear-Slide Control, Decora Style

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜέγιστη. ΧωρητικότηταΣτυλΤιμή
LUTRON DVSTV-BL Έλεγχος ρυθμιστή φωτισμού 120 έως 277V Μαύρο | AH7MFY 36WH24 DVSTV-BLΜαύρηΦως φωτισμού8A Load Switching ή 50mA 0-10V Sink LimitedΚουπί€107.22
LUTRON DVSTV-BR Έλεγχος ρυθμιστή φωτισμού 120 έως 277V Brw | AH7MFZ 36WH25 DVSTV-BRΚαστανόΦως φωτισμού8A Load Switching ή 50mA 0-10V Sink LimitedΚουπί€107.22
LUTRON DVSTV-GR Έλεγχος ρυθμιστή φωτισμού 120 έως 277V Γκρι | AH7MGA 36WH26 DVSTV-GRΓκρίΦως φωτισμού8A Load Switching ή 50mA 0-10V Sink LimitedΚουπί€113.15
LUTRON DVSTV-IV Έλεγχος ρυθμιστή φωτισμού 120 έως 277V Ivory | AH7MGB 36WH27 DVSTV-IVΕλεφαντόδοντοΈλεγχος Dimmer φωτισμούΕναλλαγή φορτίου 8Α μόνο με νεροχύτη 50mA 0-10VΔιακοσμήστε€107.22
LUTRON DVSTV-LA Φωτιστικό Dimmer Control Light Almond | AH7MGC 36WH28 DVSTV-LAΕλαφρύ ΑμύγδαλοΦως φωτισμού8A Load Switching ή 50mA 0-10V Sink LimitedΚουπί€112.59
LUTRON DVSTV-WH Έλεγχος ρυθμιστή φωτισμού 120 έως 277V Λευκό | AH7MGD 36WH29 DVSTV-WHΆσπροΈλεγχος Dimmer φωτισμούΕναλλαγή φορτίου 8Α μόνο με νεροχύτη 50mA 0-10VΔιακοσμήστε€108.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUTRON DVSTV-AL Lighting Dimmer Control 120 έως 277V Almond
€107.61 /μονάδα