LUMAPRO 5AY53 Dock Light 500 W | AE3BHL

LUMAPRO 5AY53 Dock Light 500 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BHL Μοντέλο: 5AY53

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€263.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦώτα αποβάθρας
Μήκος βραχιόνων40 "
καλώδιο Μήκος10ft.
φινίρισμαΥψηλή ορατότητα σε κίτρινο χρώμα
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςΑλογόνο χαλαζία
Λάμπα Watt500
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός όπλων2
Υλικό ανακλαστήραDie Cast αλουμίνιο
Τύπος διακόπτηΚουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 180
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.1425
Ύψος πλοίου (cm)70.1
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ9405406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό Lighthead (Χυτό αλουμίνιο)
    • Μέγεθος τετραγωνικής σωλήνωσης (1-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνφινίρισμαΠεριλαμβάνεται λαμπτήραςΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΤύπος διακόπτηΠεριστρεφόμενη γωνίαΤιμή
LUMAPRO 24K345 Dock Light 500w Quartz Halogen 60in | AB7XJV 24K34560 "Κίτρινο επικαλυμμένο με σκόνηΝαιΑλογόνο χαλαζία500Διακόπτης On / OffΟ βραχίονας περιστρέφεται 180 μοίρες οριζόντια στη βάση βάσης, 300 μοίρες στην κεντρική άρθρωση και 200 ​​μοίρες στις κάθετες αρθρώσεις€227.05
LUMAPRO 5AY51 Dock Light 150-300 W | AE3BHJ 5AY5140 "Υψηλή ορατότητα σε κίτρινο χρώμαΟχιΛευκοπυρώμενοςαπό 150 έως 300Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησηςΠτυχία 180€193.55
LUMAPRO 5AY52 Dock Light 150-300 W | AE3BHK 5AY5260 "Υψηλή ορατότητα σε κίτρινο χρώμαΟχιΛευκοπυρώμενοςαπό 150 έως 300Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησηςΠτυχία 180€180.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 5AY53 Dock Light 500 W
€263.48 /μονάδα