Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 48H471 Μπαταρία Sla Dc 6v 12ah | AD6QTZ

LUMAPRO 48H471 Μπαταρία Sla Dc 6v 12ah

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QTZ Μοντέλο: 48H471
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
€52.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπαταρία
Μέγεθος μπαταρίας12 Ah
Τύπος μπαταρίαςΣφραγισμένο οξύ μολύβδου
Βάθος2"
Ύψος3.875 "
Χρόνος επαναφόρτισης22 hr.
Επαναφορτιζόμενη έως5 έτος
Σύνδεση τερματικούΑρσενικό Faston
Τύπος τερματικούΑρσενική καρτέλα
Τάση6
Πλάτος5 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.034
Ύψος πλοίου (cm)15.39
Μήκος πλοίου (cm)5.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.21
Κωδικός ΕΣ8507200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος μπαταρίαςΤύπος μπαταρίαςΒάθοςΎψοςΣύνδεση τερματικούΤύπος τερματικούΤάσηΤιμή
LUMAPRO 48H465 Μπαταρία Nicad Dc4.8v 300mah | AD6QTT 48H46513/16 πόδια.300 mAhΝικέλιο κάδμιο13/16 "1.75ft.Συνδέστε το AMPJST4.8€10.25
LUMAPRO 48H466 Μπαταρία Nicad Dc4.8v 650mah | AD6QTU 48H4661.125ft.650 mAhΝικέλιο κάδμιο1.125 "1 15/16 πόδια.Συνδέστε το AMPJST4.8€12.38
LUMAPRO 48H467 Μπαταρία Nicad Dc3.6v 300mah | AD6QTV 48H4671.125ft.300 mAhΝικέλιο κάδμιο1-3 / 64 '1 15/16 πόδια.Συνδέστε το AMPJST3.6€8.45
LUMAPRO 48H468 Μπαταρία Nicad Dc2.4v 300mah | AD6QTW 48H4681.125ft.300 mAhΝικέλιο κάδμιο9/16 "1 15/16 πόδια.Συνδέστε το AMPJST2.4€6.93
LUMAPRO 48H470 Μπαταρία Sla Dc 6v 4.5ah | AD6QTY 48H4701.88 "4.5 AhΣφραγισμένο οξύ μολύβδου2.75 "4.187 "Αρσενικό FastonΑρσενική καρτέλα6€28.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 48H471 Μπαταρία Sla Dc 6v 12ah
€52.85 /μονάδα