Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 436H01 Καρούλι προέκτασης καλωδίου, με λάμπα χειρός, 30 Ft. Μήκος καλωδίου, 120 VAC, Μαύρο, Ατσάλι | CH3PVM 436H01

LUMAPRO 436H01 Καρούλι προέκτασης καλωδίου, με λάμπα χειρός, 30 Ft. Μήκος καλωδίου, 120 VAC, Μαύρο, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3PVM Μοντέλο: 436H01Σταυρός: 436H01

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€138.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Χρώμα καλωδίουΜαύρη
καλώδιο Μήκος30 "
Λάμπα Watt13W
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Μαγνητικό τράβηγμα6 λίβρες
Αριθμός αγωγών2
Συνολικό βάθος4"
συνολικό ύψος11-1 / 2 "
συνολικό πλάτος9-1 / 2 "
Χρώμα τροχώνΚίτρινο
Ρολέ Ντία.9-1 / 2 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος τροχών9-1 / 2 "
Βαθμολογία Slip Ring10A
Τάση120 VAC
Μέγεθος καλωδίου18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.636

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 436H01 Καρούλι προέκτασης καλωδίου, με λάμπα χειρός, 30 Ft. Μήκος καλωδίου, 120 VAC, Μαύρο, Ατσάλι
€138.48 /μονάδα