Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 3EHL3 Μινιατούρα Λάμπα 136w S11 6.2v - Πακέτο 10 | AC8WPR

LUMAPRO 3EHL3 Miniature Lamp 136w S11 6.2v - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WPR Μοντέλο: 3EHL3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα400 hr.
Μέση διάρκεια ζωής400 hr.
βάση ΤύποςΔιπλή επαφή Bayonet (BA15d)
Λάμπα Dia.1"
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Τρέχουσα συντάχθηκε6000mA
Για κλειστά φωτιστικάΟχι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Αρχικοί Φωτισμοί402
Λάμπα Dia.1"
Σχήμα λαμπτήραS11
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-S
Φως ΧρώμαΚαθαρισμός
Lumens402
Μέγιστη. Συνολικό μήκος2.38 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραS
Πρωτογενής εφαρμογήΔείκτης
Αριθμός συναλλαγής1724
Τάση6.2
Watts36

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8539293060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λάμπαςΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωήςLumensΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΣυνολικό σχήμα λαμπτήραΠρωτογενής εφαρμογήΑριθμός συναλλαγήςPkg. Ποσ.Τιμή
LUMAPRO 2EKX3 Μικροσκοπικός λαμπτήρας H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2ΕΚΧ3Μινιατούρα-Τ-200 hr.-2.66 "TΓενικού σκοπούH1-551€9.49
LUMAPRO 2FLR5 Μινιατούρα Λάμπα 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Μινιατούρα-S200 hr.200 hr.3022"SΓενικού σκοπού16341€4.17
LUMAPRO 2FLR6 Miniature Lamp 631 8.82w G6 14v - Πακέτο 10 | AB9VHX 2FLR6Μινιατούρα-G1000 hr.1000 hr.751.44 "GΓενικού σκοπού63110€11.90
LUMAPRO 2FMA1 Μινιατούρα Λάμπα 43 6w T3 1/4 2.5v - Πακέτο 10 | AB9VLM 2FMA1Μινιατούρα-Τ-3000 hr.-1.19 "TΔείκτης4310€8.43
LUMAPRO 2FMT1 Miniature Lamp 131 0.1w G3 1/2 1.3v - Πακέτο 10 | AB9VRR 2FMT1Μινιατούρα-G-50 hr.-0.94 "GΦακός13110€8.57
LUMAPRO 2FMT3 Μινιατούρα Λάμπα 233 0.6w G3 1/2 2.3v - Πακέτο 10 | AB9VRU 2FMT3Μινιατούρα-G-10 hr.-0.94 "GΦακός23310€9.44
LUMAPRO 2FMT9 Miniature Lamp 338 0.1w T1 3/4 2.7v - Πακέτο 10 | AB9VRZ 2FMT9Μινιατούρα-Τ-6000 hr.-0.63 "TΔείκτης33810€18.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 3EHL3 Miniature Lamp 136w S11 6.2v - Πακέτο 10
€76.07 /μονάδα