Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 2FMK9 Miniature Lamp 1157 26.88w S8 12.8v - Πακέτο 10 | AB9VQD

LUMAPRO 2FMK9 Miniature Lamp 1157 26.88w S8 12.8v - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9VQD Μοντέλο: 2FMK9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα41.25 "
Μέση διάρκεια ζωής1200/5000 ώρες.
βάση ΤύποςΔιπλός δείκτης επαφών (BAY15d)
Λάμπα Dia.1"
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Τρέχουσα συντάχθηκε2100mA
Για κλειστά φωτιστικάΟχι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Αρχικοί Φωτισμοί402/38
Λάμπα Dia.1"
Σχήμα λαμπτήραS8
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-S
Lumens402/38
Μέγιστη. Συνολικό μήκος2"
Συνολικό σχήμα λαμπτήραS
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Αριθμός συναλλαγής1157
Τάση12.8
Watts26.9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8539293060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωήςΠρωτογενής εφαρμογήΑριθμός συναλλαγήςWattsβάση ΤύποςΤρέχουσα συντάχθηκεPkg. Ποσ.Τιμή
LUMAPRO 21U492 Μινιατούρα Λάμπα 2057ll S8 12.8v - Πακέτο 2 | AB6JTZ 21U4922"2400/10,000 ώρες.2400/10,000 ώρες.Αυτοκίνητο2057LL8Διπλός δείκτης επαφών (BA15d)-2€5.97
LUMAPRO 21U493 Miniature Lamp 2057nall S8 12.8v - Πακέτο 2 | AB6JUA 21U4932"2000/10,000 ώρες.2400/10,000 ώρες.Αυτοκίνητο2057 ΝΑΛ7Διπλός δείκτης επαφών (BA15d)-2€9.10
LUMAPRO 21U495 Μινιατούρα Λάμπα 3057ll S8 12.8v - Πακέτο 2 | AB6JUC 21U4952.09 "2000/10,000 ώρες.2000/10,000 ώρες.Σήμα στροφής, Πίσω, Εφεδρικό, Στρίψιμο, Στάση υψηλής τοποθέτησης, Στάση, Σήμα στροφής, Μπροστά3057LL27/7Πλαστική σφήνα DF-2€11.89
LUMAPRO 21U496 Μινιατούρα Λάμπα 3156ll S8 12.8v - Πακέτο 2 | AB6JUD 21U4962.09 "2000 hr.2000 hr.Αυτοκίνητο3156LL26.9Πλαστική σφήνα SF-2€11.34
LUMAPRO 21U541 Μινιατούρα Λάμπα 198 S8 12.8v | AB6JVZ 21U5412"41.25 "1200/5000 ώρες.Αυτοκίνητο1988Διπλός δείκτης επαφών (BA15d)-1€2.51
LUMAPRO 21U542 Μινιατούρα Λάμπα 199 S8 12.8v | AB6JWA 21U5422"1200 hr.1200 hr.Αυτοκίνητο19929Μονή επαφή Bayonet (BA15s)-1€1.44
LUMAPRO 21U592 Μινιατούρα Λάμπα 1034 S8 12.8v | AB6JYC 21U5922"200/500 ώρες.200/500 ώρες.Αυτοκίνητο10348Διπλός δείκτης επαφών (BA15d)-1€1.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 2FMK9 Miniature Lamp 1157 26.88w S8 12.8v - Πακέτο 10
€9.03 /πακέτο