Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 2FMJ9 Miniature Lamp 1822 3.6w T3 1/4 36v - Pack Of 10 | AB9VPU

LUMAPRO 2FMJ9 Miniature Lamp 1822 3.6w T3 1/4 36v - Pack Of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9VPU Μοντέλο: 2FMJ9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής1000 hr.
βάση ΤύποςΜινιατούρα Bayonet (BA9s)
Τρέχουσα συντάχθηκε10mA
Αρχικοί Φωτισμοί26
Λάμπα Dia.0.43 "
Σχήμα λαμπτήραΤ3 1/4
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-Τ
Μέγιστη. Συνολικό μήκος1.19 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΔείκτης
Αριθμός συναλλαγής1822
Τάση36
Watts3.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8539228060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
LUMAPRO 21U630 Μινιατούρα Λάμπα 1822 T3 1/4 36v | AB6JZP 21U630€3.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 2FMJ9 Miniature Lamp 1822 3.6w T3 1/4 36v - Pack Of 10
€24.94 /πακέτο