Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 2FMJ5 Miniature Lamp 509k 4w G6 24v - Πακέτο 10 | AB9VPP

LUMAPRO 2FMJ5 Miniature Lamp 509k 4w G6 24v - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9VPP Μοντέλο: 2FMJ5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€37.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα1000 hr.
Μέση διάρκεια ζωής1000 hr.
βάση ΤύποςΚηροπήγιο (E12)
Λάμπα Dia.3 / 4 "
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Τρέχουσα συντάχθηκε180mA
Για κλειστά φωτιστικάΟχι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Αρχικοί Φωτισμοί35
Λάμπα Dia.0.75 "
Σχήμα λαμπτήραG6
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-G
Φως ΧρώμαΚαθαρισμός
Lumens35
Μέγιστη. Συνολικό μήκος1.38 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραG
Πρωτογενής εφαρμογήΔείκτης
Αριθμός συναλλαγής509K
Τάση24
Watts4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8539293060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λάμπαςΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωήςΦως ΧρώμαLumensΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΣυνολικό σχήμα λαμπτήραΠρωτογενής εφαρμογήPkg. Ποσ.Τιμή
LUMAPRO 21U659 Μινιατούρα Λαμπτήρας 7440 T7 12v - Pack Of 2 | AB6KAW 21U659Μινιατούρα-Τ300 hr.300 hr.--1.75 "TΣήμα στροφής, Πίσω, Εφεδρικό, Στρίψιμο, Στάση υψηλής τοποθέτησης, Στάση, Σήμα στροφής, Μπροστά2€13.47
LUMAPRO 2EKW5 Miniature Lamp 1495 8.4w T4 1/2 28v - Pack Of 10 | AB9PQV 2ΕΚW5Μινιατούρα-Τ-500 hr.Καθαρισμός-1.38 "TΑεροσκάφη10€17.23
LUMAPRO 2EKW8 Miniature Lamp 9003 67/60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX 2ΕΚW8Μινιατούρα-Τ-150/320 ώρες.--3.62 "TΓενικού σκοπού1€16.47
LUMAPRO 2EKX6 Mini Lamp H4-75/70 75/70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2ΕΚΧ6Μινιατούρα-Τ150/300 ώρες.150/300 ώρες.Καθαρισμός1898/11943.62 "TΓενικού σκοπού1€16.16
Λάμπα φακού LUMAPRO 2EKY2 Pr12 2.975w B3 1/2 - Πακέτο 10 | AB9PRE 2ΕΚΥ2Μινιατούρα-Β-15 hr.--1.25 "BΦακός10€10.08
LUMAPRO 2FLU4 Μίνι λαμπτήρας πυρακτώσεως 1876 9w T5 3.5v - Πακέτο 10 | AB9VJL 2 FLU4Μινιατούρα-Τ2000 hr.2000 hr.Καθαρισμός821.75 "TΓενικού σκοπού10€222.36
LUMAPRO 2FLV1 Miniature Lamp 27 1.47w G4 1/2 4.9v - Pack Of 10 | AB9VJR 2FLV1Μινιατούρα-G-300 hr.--1.07 "GΦανός10€8.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 2FMJ5 Miniature Lamp 509k 4w G6 24v - Pack of 10
€37.04 /πακέτο