Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 2FMD8 Μινιατούρα Λάμπα 1385 20w R12 28v | AB9VMW

LUMAPRO 2FMD8 Miniature Lamp 1385 20w R12 28v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9VMW Μοντέλο: 2FMD8
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
€6.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα300 hr.
Μέση διάρκεια ζωής300 hr.
βάση ΤύποςΜονή επαφή Bayonet (BA15s)
Λάμπα Dia.1-9 / 16 "
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Τρέχουσα συντάχθηκε720mA
Για κλειστά φωτιστικάΟχι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Λάμπα Dia.1.56 "
Σχήμα λαμπτήραR12
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-R
Μέγιστη. Συνολικό μήκος2.63 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραR
Πρωτογενής εφαρμογήΑεροσκάφη
Αριθμός συναλλαγής1385
Τάση28
Watts20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8539228040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λάμπαςΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωήςΦως ΧρώμαLumensΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΣυνολικό σχήμα λαμπτήραΠρωτογενής εφαρμογήPkg. Ποσ.Τιμή
LUMAPRO 21U659 Μινιατούρα Λαμπτήρας 7440 T7 12v - Pack Of 2 | AB6KAW 21U659Μινιατούρα-Τ300 hr.300 hr.--1.75 "TΣήμα στροφής, Πίσω, Εφεδρικό, Στρίψιμο, Στάση υψηλής τοποθέτησης, Στάση, Σήμα στροφής, Μπροστά2€13.47
LUMAPRO 2EKW5 Miniature Lamp 1495 8.4w T4 1/2 28v - Pack Of 10 | AB9PQV 2ΕΚW5Μινιατούρα-Τ-500 hr.Καθαρισμός-1.38 "TΑεροσκάφη10€17.23
LUMAPRO 2EKW8 Miniature Lamp 9003 67/60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX 2ΕΚW8Μινιατούρα-Τ-150/320 ώρες.--3.62 "TΓενικού σκοπού1€16.47
LUMAPRO 2EKX6 Mini Lamp H4-75/70 75/70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2ΕΚΧ6Μινιατούρα-Τ150/300 ώρες.150/300 ώρες.Καθαρισμός1898/11943.62 "TΓενικού σκοπού1€16.16
Λάμπα φακού LUMAPRO 2EKY2 Pr12 2.975w B3 1/2 - Πακέτο 10 | AB9PRE 2ΕΚΥ2Μινιατούρα-Β-15 hr.--1.25 "BΦακός10€10.08
LUMAPRO 2FLU4 Μίνι λαμπτήρας πυρακτώσεως 1876 9w T5 3.5v - Πακέτο 10 | AB9VJL 2 FLU4Μινιατούρα-Τ2000 hr.2000 hr.Καθαρισμός821.75 "TΓενικού σκοπού10€222.36
LUMAPRO 2FLV1 Miniature Lamp 27 1.47w G4 1/2 4.9v - Pack Of 10 | AB9VJR 2FLV1Μινιατούρα-G-300 hr.--1.07 "GΦανός10€8.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 2FMD8 Miniature Lamp 1385 20w R12 28v
€6.86 /μονάδα