Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 26CU06 Μινιατούρα LED Φωτιστικό T6 24 Λευκό | AH2EJW

LUMAPRO 26CU06 Μινιατούρα LED Φωτιστικό T6 24 Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2EJW Μοντέλο: 26CU06
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
€25.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα LED λαμπτήρα
Ενισχυτές0.72mA
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα25,000 hr.
βάση ΤύποςΜινιατούρα βίδα (E10)
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Για κλειστά φωτιστικάΟχι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Λάμπα Dia.3 / 4 "
Φως ΧρώμαΆσπρο
Lumens3
Μέγιστη. Συνολικό μήκος1 25 / 32 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Αριθμός συναλλαγήςL1024MS-Δ
ΧαρακτηριστικάΜικρογραφία
Τάση24
Watts0.7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα λαμπτήρα: T6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηβάση ΤύποςΕίδοςWattsΛάμπα Dia.Φως ΧρώμαΈξοδος φωτόςLumensΤιμή
LUMAPRO 2FNK7 Μικροσκοπικός λαμπτήρας Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXV 2FNK712Μινιατούρα Bayonet (BA9s)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb-0.4 "Κεχριμπάρι--€15.42
LUMAPRO 2FNK9 Μικροσκοπικός λαμπτήρας Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXW 2FNK912Μινιατούρα Bayonet (BA9s)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb-0.4 "Πράσινο--€25.55
LUMAPRO 2FNL1 Μινιατούρα Led Bulb Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXX 2FNL112Μινιατούρα Bayonet (BA9s)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb-0.4 "Red--€15.59
LUMAPRO 2FNL2 Μικροσκοπικός λαμπτήρας Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXY 2FNL212Μινιατούρα Bayonet (BA9s)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb-0.4 "Άσπρο--€17.71
LUMAPRO 2FNL3 Μικροσκοπικός λαμπτήρας Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXZ 2FNL312Μινιατούρα Bayonet (BA9s)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb-0.4 "Θερμό λευκό--€29.30
LUMAPRO 2FNL5 Miniature Led Bulb Lm1012ms T3 1/4 12v | ΑΒ9ΒΥΑ 2FNL512Μινιατούρα βίδα (E10)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb-0.4 "Μπλε--€26.68
LUMAPRO 2FNL6 Μικροσκοπικός λαμπτήρας Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYB 2FNL612Μινιατούρα βίδα (E10)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb-0.4 "Πράσινο--€26.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 26CU06 Μινιατούρα LED Φωτιστικό T6 24 Λευκό
€25.19 /μονάδα