Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδότης γράσου LUBESITE 360 Metal Base, 6 oz. Χωρητικότητα, 1/8 ίντσα NPT, 1 έως 2 psi | AF2UYW 6Y737

LUBESITE 360 Μεταλλικός τροφοδότης γράσου βάσης, 6 oz. Χωρητικότητα, 1/8 ίντσα NPT, 1 έως 2 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2UYW Μοντέλο: 360Σταυρός: 6Y737
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
€182.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδότης λίπους
Βασικό υλικόανοδιωμένο αλουμίνιο
Χωρητικότητα6 ουγκιά
Διάμετρος3"
ΓέμισμαΖΕΡΚ
Ύψος6"
ΥλικόΠολυανθρακικό
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 έως 250 βαθμού φά
Μέγεθος νήματος1 / 8 "NPT
ΙξώδεςNLGI#0-4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο τροφοδότης γράσου με μεταλλική βάση Lubesite 360 ​​παρέχει γράσο στο συγκρότημα γράσου που είναι υπεύθυνο για τη λίπανση των μηχανημάτων και των εξαρτημάτων του. Αυτός ο τροφοδότης γράσου είναι κατάλληλος για εφαρμογές επιρρεπείς σε κραδασμούς, κραδασμούς, υψηλή ροπή και φυγόκεντρες δυνάμεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ελαφριά βάση από ανοδιωμένο αλουμίνιο για ανθεκτικότητα και διάφανο θόλο από πολυανθρακικό για την αποθήκευση του λίπους στο απόθεμα.
  • Διαθέτει θύρα με σπείρωμα στο κάτω μέρος για σύνδεση με τη θύρα γράσου του μηχανήματος.
  • Έρχεται με ελαφριά, μεσαία και βαριά ελατήρια για σταθερή ροή γράσου ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής.

Συμβατά αξεσουάρ:

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το υποστηριζόμενο εύρος θερμοκρασίας για αυτόν τον τροφοδότη γράσου Lubesite 360;

Α. Ο πολυανθρακικός θόλος και η μεταλλική του βάση μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 250 βαθμούς F.

Ε. Ποια είναι η τάση του ελατηρίου σε αυτόν τον τροφοδότη γράσου Lubesite 360;

Α. Η τάση του ελατηρίου εκτιμάται στα 1 έως 2 psi σε αυτόν τον τροφοδότη γράσου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΜέγεθος νήματοςΘερμοκρασία λειτουργίας.ΙξώδεςΤιμή
LUBESITE 302 Μεταλλικός τροφοδότης γράσου βάσης, 1 oz. Χωρητικότητα, 1/8 ίντσα NPT, 1 έως 2 psi | AF2UYU 6Y735 3021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 έως 250 βαθμού φάNLGI#0-4€91.40
LUBESITE 305 Μεταλλικός τροφοδότης γράσου βάσης, 2 oz. Χωρητικότητα, 1/8 ίντσα NPT, 1 έως 2 psi | AF2UYV 6Y736 3052 ουγκιά2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 έως 250 βαθμού φάNLGI#0-4€107.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUBESITE 360 Μεταλλικός τροφοδότης γράσου βάσης, 6 oz. Χωρητικότητα, 1/8 ίντσα NPT, 1 έως 2 psi
€182.06 /μονάδα