Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUBERFINER LAF2527 Πίεση φίλτρου αέρα Ύψος 2-3 / 16 ίντσες | AH6LMT 36DD52

LUBERFINER LAF2527 Πάνελ φίλτρου αέρα Ύψος 2-3/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6LMT Μοντέλο: LAF2527Σταυρός: 36DD52

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα
Ύψος2.187 "
Μήκος17 "
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)47.24
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Φίλτρο κινητήρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
LUBERFINER AF2341 Πάνελ φίλτρου αέρα 7-1 / 2 ίντσες Ύψος | AH6HWV 36CL41 AF23417.5 "-5-13 / 16 "-€3.23
Πλαίσιο φίλτρου αέρα LUBERFINER AF3099 7ψος 5-16/6 ίντσας | AH36HYM 80CLXNUMX AF30997 5 / 16 "-4.375 "-€8.65
Πίνακας φίλτρου αέρα LUBERFINER AF3938 -1ψος 1-2/6 ίντσας | AH36JCA 62CMXNUMX AF39381.5 "10.5 "-7.12 "€5.13
Πίνακας φίλτρου αέρα LUBERFINER AF4045 ightψος 1-5/8 ίντσας | AH6JFC 36CN35 AF40451.625 "10.25 "-8 1 / 16 "€2.89
LUBERFINER AF5184 Πίνακας φίλτρου αέρα Ύψος 1-9 / 16 ίντσας | AH6JGN 36CN68 AF51841 9 / 16 "12 11 / 16 "-8.25 "€5.36
LUBERFINER AF5186 Πάνελ φίλτρου αέρα Ύψος 2-3 / 16 ίντσες | AH6JGQ 36CN70 AF51862.187 "11 "-7 1 / 16 "€2.53
LUBERFINER AF5189 Πάνελ φίλτρου αέρα Ύψος 1-1/2 ίντσας | AH6JGT 36CN72 AF51891.5 "8.187 "-7.187 "€3.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUBERFINER LAF2527 Πάνελ φίλτρου αέρα Ύψος 2-3/16 ίντσες
€5.76 /μονάδα