Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVIBOND 276055 Orbeco Sc450 Color Imeter Iron | AA6ZHV 15F843

LOVIBOND 276055 Orbeco Sc450 Color Imeter Σίδερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZHV Μοντέλο: 276055Σταυρός: 15F843

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€720.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρωματομετρητής
Ακρίβεια2% πλήρης κλίμακα
Πηγή ενέργειαςAA μπαταρίες
ΣειράΕύρος: 0.02-1.8 mg / L (αντιδραστήρια σκόνης)
Ανάλυση0.01 mg / L
ΧαρακτηριστικάΦωτόμετρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9027504060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια σιδήρου (2% πλήρης κλίμακα)
    • Εύρος σιδήρου (εύρος: 0.02-1.8 mg / L (αντιδραστήρια σκόνης))
    • Ανάλυση σιδήρου (0.01 mg / L)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΧαρακτηριστικάΤιμή
LOVIBOND 276120 Orbeco Sc450 Color Imeter | AA6ZHC 15F827 2761200 έως 15000mg / LΦωτόμετρο€968.63
LOVIBOND 276010 Έγχρωμο μετρητή Orbeco Sc450 | AA6ZHD 15F828 276010Εύρος: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / L (αντιδραστήρια σκόνης)Χλώριο€745.09
LOVIBOND 276025 Orbeco Sc450 Color Imeter | AA6ZHE 15F829 276025Εύρος: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / L (σκόνη, αντιδραστήρια δισκίου)Φωτόμετρο€745.09
LOVIBOND 276035 Orbeco Sc450 Color Imter Chlorine Dioxide | AA6ZHG 15F831 276035Εύρος: 0.02-3.8 mg / L (αντιδραστήριο σκόνης)Φωτόμετρο€720.83
LOVIBOND 276105 Orbeco Sc450 Color Imeter Manganese Lr | AA6ZHK 15F834 276105Εύρος: 0.01-0.7 mg / L (αντιδραστήρια σκόνης)Μαγγάνιο€747.77
LOVIBOND 276106 Orbeco Sc450 Color Imeter Manganese Hr | AA6ZHL 15F835 276106Εύρος: 0.1-18 mg / L (αντιδραστήρια σκόνης)Φωτόμετρο€747.77
LOVIBOND 276140 Orbeco Sc450 Color Imeter Molybdate | AA6ZHM 15F836 276140Εύρος: 0.03 - 3.0 mg / L (σκόνη και υγρά αντιδραστήρια)Φωτόμετρο€738.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVIBOND 276055 Orbeco Sc450 Color Imeter Σίδερο
€720.83 /μονάδα