Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY DD-2B Universal Joint, Bored, Type DD, 1/4 Inch Bore | AA9GAC 1CYV3

LOVEJOY DD-2B Universal Joint, Bored, Type DD, 1/4 Inch Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GAC Μοντέλο: DD-2BCross Ref: 1CYV3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€684.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Μέγεθος οπών3 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΚατασκευήΑτσάλι
ΥπηρεσίεςΚαρφίτσωμα και αποκλεισμός
GrooveΒασική συγκράτηση εκκίνησης
Τύπος αρμούΤύπος DD
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1 / 2 "
Συνολικό μήκος4"
Βίδα κανονίσματοςΔεν παρέχεται
Standard Bore1 / 4 "
Στατική ροπή θραύσης378 ίντσες-λίβρες
Στατική ροπή διακοπής (In.-Lb.)378
Σύστημα μέτρησηςImperial
ΧαρακτηριστικάΒαριέμαι DD
Που χρησιμοποιείται γιαΕφαρμογές με γωνίες έως 25 μοίρες και ταχύτητες έως 1750 σ.α.λ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483604080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY DD-3B Universal Joint, Bored, Type DD, 5/16 Inch Bore | AA9GAD 1CYV4 DD-3B1 / 2 "5 / 8 "4.5 "€246.99
LOVEJOY DD-5B Universal Joint, Bored, Type DD, 7/16 Inch Bore | AA9GAF 1CYV6 DD-5B11 / 16 "7 / 8 "6"€304.27
LOVEJOY DD-6B Universal Joint, Bored, Type DD, 1/2 Inch Bore | AA9GAG 1CYV7 DD-6B3 / 4 "1"6.75 "€335.26
LOVEJOY DD-7B Universal Joint, Bored, Type DD, 9/16 Inch Bore | AA9GAH 1CYV8 DD-7B7 / 8 "1.125 "7"€401.85
LOVEJOY DD-8B Universal Joint, Bored, Type DD, 5/8 Inch Bore | AA9GAJ 1CYV9 DD-8B1"1.25 "7.5 "€443.01
LOVEJOY DD-10B Universal Joint, Bored, Type DD, 3/4 Inch Bore | AA9GAK 1CYX1 DD-10B1 1 / 4 "1.5 "8.5 "€510.09
LOVEJOY DD-12B Universal Joint, Bored, Type DD, Διάμετρος 1 ίντσας | AA9GAM 1CYX3 DD-12B1 1 / 2 "2"10.875 "€886.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY DD-2B Universal Joint, Bored, Type DD, 1/4 Inch Bore
€684.01 /μονάδα