LOVEJOY 69790405485 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, με κλειδί, διάτρηση 1-3/8, ατσάλι | AK3YPQ

LOVEJOY 69790405485 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, με κλειδί, διάτρηση 1-3/8, ατσάλι

Στοιχείο: AK3YPQ Μοντέλο: 69790405485
€215.74 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλέγμα ζεύξης πλέγματος
Μέγεθος οπών1-3 / 8 "
Τύπος οπώνΤελειωμένο Μπορ και Κλειδί
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση FD4.38 "
Διάσταση FL0.5 "
Διάσταση G10.118 "
Διάσταση HD3"
Διάσταση L (Κάλυμμα σε οριζόντιο στυλ)3.68 "
Διάσταση L (Κάλυμμα κάθετου στυλ)1.27 "
Διάσταση R2.5 "
Διάσταση SL0.44 "
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση G) - Κανονικό διάκενο0.118 "
Μέγεθος σύζευξης πλέγματος1060
Υλικό πλήμνης1045 Steel
Μέγεθος πληκτρολογίου5 / 16 "x 5 / 32"
Μήκος έως Bore2.5 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση στο0.004 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση κατά τη λειτουργία (XY)0.018 "
Μέγιστη. Οπή2.125 "
Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση στο0.008 "
Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση κατά τη λειτουργία (Διάσταση P)0.016 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (Κάλυμμα σε οριζόντιο στυλ)4350 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Κάλυμμα κάθετου στυλ)6000 rpm
Ελάχ. Οπή0.75 "
Ονομαστική ροπή6050 In.Lbs.
Εξωτερική διάμετρος (Κάλυμμα σε οριζόντιο στυλ)5.93 "
Εξωτερική διάμετρος (Κάλυμμα κάθετου στυλ)6.38 "
Συνολικό μήκος5.12 "
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)0.44 "
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)10-24
ΣτυλΒαρεθήκατε
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη πλέγματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΡύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)Μήκος έως BoreΜέγεθος σύζευξης πλέγματοςΤιμή
LOVEJOY 69790405463 Πλέγμα ζεύξης πλέγματος, με Keyway, Διάμετρος 1-1 / 8, Χάλυβας | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020€96.12
RFQ
LOVEJOY 69790405468 Πλέγμα ζεύξης, με μπρελόκ, διάμετρο 1-1 / 8, χάλυβα | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1030€107.46
RFQ
LOVEJOY 69790405470 Πλέγμα ζεύξης πλέγματος, με Keyway, διάμετρο 1-3 / 8, χάλυβα | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "1030€107.46
RFQ
LOVEJOY 69790405472 Πλέγμα ζεύξης πλέγματος, με Keyway, διάτρηση 1, χάλυβα | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
RFQ
LOVEJOY 69790405473 Πλέγμα ζεύξης, με μπρελόκ, διάμετρο 1-1 / 8, χάλυβα | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
RFQ
LOVEJOY 69790405475 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, με κλειδί, διάτρηση 1-3/8, ατσάλι | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"1040€138.52
RFQ
LOVEJOY 69790405476 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, με κλειδί, διάτρηση 1-1/2, ατσάλι | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"1040€138.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790405485 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, με κλειδί, διάτρηση 1-3/8, ατσάλι
€215.74 /μονάδα