LOVEJOY 69790400218 Φλάντζα ζεύξης μανικιών, με δαχτυλίδι O, OD. 12-1 / 2 ίντσες, μήκος 9-3 / 4 ίντσες, χάλυβας | AK3XUH

LOVEJOY 69790400218 Φλάντζα ζεύξης χιτώνιο, με δακτύλιο O, OD. 12-1/2 ίντσες, μήκος 9-3/4 ίντσες, χάλυβας

Είδος: AK3XUH Μοντέλο: 69790400218
€1,155.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκια
ΧρώμαΜεταλλικός
Διάσταση ΑΔ5"
Διάσταση D9.25 "
Διάσταση FD12.5 "
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)0.25 "
Στυλ HubΕκτεθειμένο μπουλόνι
Μήκος έως Bore4.75 "
Υλικό1045 Steel
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή5.709 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (ισορροπημένη)4500 RPM
Μέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)3000 RPM
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.15 "
Μέγεθος4"
ΣτυλΕκτεθειμένο μανίκι μπουλονιού
Ροπή220500 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΜανίκια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ταχύτητα (ισορροπημένη)Διάσταση ΑΔΔιάσταση DΜέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)Παράλληλη κακή ευθυγράμμισηΜέγεθοςΣτυλΡοπήΤιμή
LOVEJOY 69790400198 Φλάντζα ζεύξης μανικιών, με δαχτυλίδι O, OD. 9.44 ίντσες, μήκος 7.38 ίντσες, χάλυβας | AK3XTK 697904001986000 RPM3.97 "6.84 "4000 RPM0.115 "3"Εκτεθειμένο μανίκι μπουλονιού94500 In.Lbs.€575.40
RFQ
LOVEJOY 69790400141 Φλάντζα ζεύξης μανικιών, με δαχτυλίδι O, Μήκος 3-1 / 2 ίντσες, χάλυβα | AK3XTP 697904001419000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Εκτεθειμένο μανίκι μπουλονιού7600 In.Lbs.€249.33
RFQ
LOVEJOY 69790400142 Φλάντζα ζεύξης μανικιών, με δαχτυλίδι O, Μήκος 3-1 / 2 ίντσες, χάλυβα | AK3XTQ 697904001429000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Μανίκι με σάβανο7600 In.Lbs.€249.33
RFQ
LOVEJOY 69790400158 Φλάντζα ζεύξης μανικιών, με δαχτυλίδι O, OD. 6 ίντσες, μήκος 4 ίντσες, χάλυβας | AK3XUD 697904001588250 RPM2.32 "3.97 "5500 RPM0.06 "1"Εκτεθειμένο μανίκι μπουλονιού18900 In.Lbs.€339.36
RFQ
LOVEJOY 69790400175 Φλάντζα ζεύξης μανικιών, με δαχτυλίδι O, OD. 7 ίντσες, μήκος 5 ίντσες, χάλυβας | AK3XUE 697904001757500 RPM2.94 "4.86 "5000 RPM0.085 "2"Μανίκι με σάβανο31500 In.Lbs.€363.58
RFQ
LOVEJOY 69790400186 Φλάντζα ζεύξης μανικιών, με δαχτυλίδι O, Μήκος 6-1 / 4 ίντσες, χάλυβας | AK3XUF 697904001866600 RPM3.47 "5.84 "4400 RPM0.105 "2 1 / 2 "Εκτεθειμένο μανίκι μπουλονιού56700 In.Lbs.€474.04
RFQ
LOVEJOY 69790400209 Φλάντζα ζεύξης μανικιών, με δαχτυλίδι O, OD. 11 ίντσες, μήκος 8.63 ίντσες, χάλυβας | AK3XUG 697904002095250 RPM4.57 "7.91 "3500 RPM0.13 "3 1 / 2 "Εκτεθειμένο μανίκι μπουλονιού151200 In.Lbs.€854.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790400218 Φλάντζα ζεύξης χιτώνιο, με δακτύλιο O, OD. 12-1/2 ίντσες, μήκος 9-3/4 ίντσες, χάλυβας
€1,155.00 /μονάδα