LOVEJOY 68514476290 Universal Joint, 1.250 Inch Dia., 3.75 Inch Length, 3480 Inch Lbs Breaking Torque

Είδος: CM7YNM Μοντέλο: 68514476290

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Τρύπα Α5/8 x 3/4 "
Τρύπα Β5/8 x 3/4 "
Βάθος1.000 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
αντοχή στη θραύση3480 ίντσες-λίβρες
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος κλειδιού ζεύξης3 / 16 "x 3 / 32"
Διάσταση F (Τυπική)0.380 "
Τύπος αρμούLO-Τύπος
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)1.690 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή0.750 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμ. έως 400 βαθμούς φά
Εκτός Dia.1.250 "
Συνολικό μήκος3.75 "
Εξωτερική διάμετρος καρφίτσας1.440 "
Ορισμός μεγέθους βίδας1 / 4 "-20
ΜέγεθοςLOJ10B
Στατική ροπή θραύσης3480 ίντσες-λίβρες
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος5.85938 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6615

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476290 Universal Joint, 1.250 Inch Dia., 3.75 Inch Length, 3480 Inch Lbs Breaking Torque