Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514476181 Hub, 2.560 ίντσες διάμετρος, 3.540 ίντσες μήκος, 0.590 ίντσες πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7YMY Μοντέλο: 68514476181
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
€1,005.20 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.90 μοίρες
Μέγεθος οπών24mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςCJ28
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G0.790 "
Διάσταση HD2.560 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.100 "
Στυλ HubB
Μήκος έως Bore1.380 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση0.0600 "
Μέγιστη. Οπή1.5 "
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση0.0100 "
Max. Ταχύτητα8500 rpm
Μέγιστη. Ροπή1680 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή0.870 "
Ονομαστική ροπή840 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.2.560 "
Συνολικό μήκος ζεύξης3.540 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας0.590 "
Εσωτερική διάμετρος αράχνης1.180 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης2.560 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.590 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Τόμος9.04397 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.792

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476181 Hub, 2.560 ίντσες διάμετρος, 3.540 ίντσες μήκος, 0.590 ίντσες πάχος
€1,005.20 /μονάδα