LOVEJOY 68514476169 Universal Joint, 2 Inch Dia., 5.440 Inch Length, 10500 Inch Lbs Breaking Torque

Είδος: CM7YMV Μοντέλο: 68514476169

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος1.500 "
Μέγεθος οπών1"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος κλειδιού ζεύξηςΧωρίς Keyway
Τύπος αρμούΣΗΜ. -Τύπος
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)2.72 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες φά
Μέγιστη. Οπή1.5 "
Max. Ταχύτητα6000 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.2.000 "
Συνολικό μήκος5.440 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
ΜέγεθοςΝΒ12Β
Στατική ροπή θραύσης10500 ίντσες-λίβρες
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος21.76 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒάθοςΣτατική ροπή θραύσηςΥλικόΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514415617 Universal Joint, Μήκος 3.38 Inch, Steel | AK3WZD NB-6B 685144156171 / 2 "Χωρίς Keyway1"3.38 "1"1150 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€218.40
RFQ
LOVEJOY 68514415628 Universal Joint, Μήκος 3.75 Inch, Steel | AK3WZE NB-8B 685144156285 / 8 "Χωρίς Keyway1.25 "3.75 "1.06 "2500 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€258.11
RFQ
LOVEJOY 68514415636 Universal Joint, Μήκος 4.25 Inch, Steel | AK3WZF NB-10B 685144156363 / 4 "Χωρίς Keyway1.5 "4.25 "1.18 "4400 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€309.73
RFQ
LOVEJOY 68514415648 Universal Joint, Μήκος 5.44 ίντσες, χάλυβας | AK3WZG NB-12B 685144156481"Χωρίς Keyway2"5.44 "1.5 "10500 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€440.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476169 Universal Joint, 2 Inch Dia., 5.440 Inch Length, 10500 Inch Lbs Breaking Torque