Είδος | Αράχνη της σειράς CJ |
Γωνιακή μετατόπιση | 0.09 " |
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση | 0.90 μοίρες έως 1.30 βαθμούς. |
Αξονική κακή ευθυγράμμιση | 0.039 "έως 252" |
Χρώμα | Πράσινο |
Τύπος ζεύξης | Ελαστομερές ένθετο |
Κυβικές ίντσες | 19.3822 Cu.N. |
Διάσταση G | 1.18 " |
Διαστάσεις | 2.2 " |
Εκτόπισμα | 0.09 " |
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL) | 0.16 " |
Μέσα Dia. | 2.36 " |
Υλικό | πολυουρεθάνης |
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.1 μοίρες |
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση | 0.87 " |
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka) | 0.87 " |
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.) | 0.039 έως 252 " |
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.) | 0.008 έως 0.027 " |
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση | 0.014 " |
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr) | 0.014 " |
Max. Ταχύτητα | 4750 rpm |
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F) | -30 μοίρες. έως 266 μοίρες F |
Μέγιστη. Ροπή | 825 ίντσες-λίβρες |
Ονομαστική ροπή | 7300 ίντσες-λίβρες |
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας | -30 βαθμ. έως 230 βαθμούς φά |
Εκτός Dia. | 4.72 " |
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση | 0.008 "έως 0.027" |
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ | 125 hp |
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ | 200 hp |
Διάμετρος σπειρώματος βίδας. | 3 / 8 "-16 |
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα | 3 / 8 "-16 |
Ορισμός μεγέθους βίδας | 3 / 8-16 |
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας | 0.79 " |
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL) | 0.79 " |
Σκληρότητα Shore | 64 Shore Δ |
Εσωτερική διάμετρος αράχνης | 2.36 " |
Εξωτερική διάμετρος αράχνης | 4.72 " |
Μέγεθος αράχνης | 55 |
Πάχος αράχνης (Διάσταση W) | 0.87 " |
Τύπος αράχνης | CJ |
Μεγέθη αποθέματος | από 14 έως 180 |
Στυλ | Ανοικτό |
Θερμ. Εύρος | -30 έως 266 βαθμούς F |
Πάχος | 0.87 " |
Τόμος | 19.3822 cu. σε. |
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή | 3.6 μοίρες |
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή | 2.5 μοίρες |