LOVEJOY 68514472245 Jaw Coupling Spider, With Element, Close Center, Polyurethane, Green | AM8NQH 72245 / GS 24 SPIDER 64D GREEN

LOVEJOY 68514472245 Αράχνη σύζευξης σαγονιού, με στοιχείο, Κλείσιμο στο κέντρο, Πολυουρεθάνη, Πράσινο

Στοιχείο: AM8NQH Μοντέλο: 68514472245Cross Ref: 72245 / GS 24 SPIDER 64D GREEN
€85.32 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣειρά GS Spider
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.8 μοίρες
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+0.055" έως -0.019"
Clamping Style Hub Max. Ταχύτητα6950 rpm
ΧρώμαΠράσινο
Μέγεθος μπουλονιού ζεύξηςM6
Κυβικές ίντσες2.566 Cu.N.
Διάσταση CL0.08 "
Διάσταση HD2.17 "
Διάσταση Θ0.12 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.08 "
Δυναμική στρεπτική ακαμψία79065 in.-lbs./rad
Μήκος έως Bore1.18 "
Κλείδωμα στυλ συσκευής Hub Max. Ταχύτητα13800 rpm
ΥλικόΟυρεθάνη
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+0.055 -0.019"
Μέγιστη. Οπή1.25 "
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)-30 μοίρες. έως 248 μοίρες F
Μέγιστη. Ροπή1327 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. ΟπήΣτερεά
Ονομαστική ροπή663.8 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-20 μοίρες. έως 230 μοίρες F
Εκτός Dia.2.16 "
Ακτινική κακή ευθυγράμμιση0.003 "
Ακτινική ακαμψία21123 ίντσες-λίβρες
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.# 10-24
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα# 10-24
Ορισμός μεγέθους βίδας10-24
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας0.39 "
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)0.39 "
Ορισμός κοχλία στυλ βίδας μέγ. Ταχύτητα8850 rpm
Σκληρότητα Shore64 Shore Δ
Εξωτερική διάμετρος αράχνης2.16 "
Μέγεθος αράχνης24
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.55 "
Τύπος αράχνηςGS
Στατική στρεπτική δυσκαμψία26355 in.-lbs./rad
Μεγέθη αποθέματοςαπό 14 έως 55
ΣτυλΣτερεά
Θερμ.-20 έως 230 βαθμούς F
Θερμ. Εύρος-30 έως 248 βαθμούς F
Πάχος0.55 "
Τόμος2.566 cu. σε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αράχνηςΥλικόΧρώμαΟνομαστική ροπήΤΥΠΟΣ αράχνηςΣτυλΑκτινική ακαμψίαΜέγεθος μπουλονιού ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514467258 Ελαστομερής Αράχνη, Κίτρινο | AJ2XCF 6851446725842ΟυρεθάνηΚίτρινο2345 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά13887 ίντσες-λίβρεςM8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Ελαστομερής Αράχνη, Κόκκινη | AJ2XFX 6851446725738ΟυρεθάνηRed2876 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά25146 ίντσες-λίβρεςM8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Σύζευξη γνάθου Αράχνη και στοιχείο, ουρεθάνη, κλειστό κέντρο, κυρτή γνάθο | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A ΚΙΤΡΙΝΟ 6851446725224ΟυρεθάνηΚίτρινο309.8 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά8458 ίντσες-λίβρεςM6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Jaw Coupling Spider, With Element, Close Center, Polyurethane, Yellow | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A ΚΙΤΡΙΝΟ 6851446725428ΟυρεθάνηΚίτρινο840.8 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά10173 ίντσες-λίβρεςM8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Jaw Coupling Spider, With Element, Close Center, Polyurethane, Red | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A ΚΟΚΚΙΝΟ 6851446725324ΟυρεθάνηRed531 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά14630 ίντσες-λίβρεςM6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Σαγόνι Αράχνη, Με Στοιχείο, Κοντινό Κέντρο, Πολυουρεθάνη, Κόκκινο | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148ΟυρεθάνηRed4646 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά33890 ίντσες-λίβρεςM10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Αράχνη Σύζευξης Σαγώνων, Με Στοιχείο, Κοντινό Κέντρο, Πολυουρεθάνη | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528ΟυρεθάνηRed1416 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά18288 ίντσες-λίβρεςM8€39.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514472245 Αράχνη σύζευξης σαγονιού, με στοιχείο, Κλείσιμο στο κέντρο, Πολυουρεθάνη, Πράσινο
€85.32 /μονάδα