LOVEJOY 68514472005 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος CJ38, Μέγεθος οπής 32 mm, Με κλειδί, Μεταλλικό σε σκόνη | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32 MM KW

LOVEJOY 68514472005 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ38, μέγεθος διάτρησης 32 mm, με κλειδί, μέταλλο σε σκόνη

Στοιχείο: AN8CYC Μοντέλο: 68514472005Cross Ref: 72005 / CJ 38A HUB PM 32 MM KW
€83.33 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.07 "
Μέγεθος οπών32mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςCJ38
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G23.88mm
Διάσταση HD66.04mm
Διάσταση U37.08mm
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)3.05mm
Υλικό πλήμνηςΣκόνη Μέταλλο
Στυλ HubA
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway10 3.3 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου10 3.3 mm x mm
Πλάτος Keyway10 3.3 mm x mm
Μήκος έως Bore44.96mm
ΥλικόΣκόνη Μέταλλο
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min]1 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka)0.07 "
Μέγιστη. Οπή38mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr)0.011 "
Max. Ταχύτητα7100 rpm
Μέγιστη. Ροπή380 Nm
Ελάχ. Οπή12mm
Ονομαστική ροπή (με 92 Shore A spider)190 Nm
Κανονικό εύρος θερμοκρασίας (με 80 Shore A, 92 Shore A και 95/98 Shore A spiders)-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.80mm
Συνολικό μήκος ζεύξης114.05mm
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)14.99mm
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)5 / 16-18
Εσωτερική διάμετρος αράχνης38mm
Εξωτερική διάμετρος αράχνης80 mm
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)18mm
ΣτυλΒαρεθήκατε
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικό πλήμνηςΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514472006 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 38, 35 mm Keyway | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€89.63
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A Hub, 25mm Keyway | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
LOVEJOY 68514472007 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 38, 38 mm Keyway SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€95.28
LOVEJOY 68514472533 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 14 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ€30.21
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 30 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30 MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 24, 14 mm Keyway | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑΓΩΝ 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 19 mm, χάλυβας | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514472005 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ38, μέγεθος διάτρησης 32 mm, με κλειδί, μέταλλο σε σκόνη
€83.33 /μονάδα