LOVEJOY 68514470006 SS Τύπος Hub SS075, Μέγεθος οπής 1/4 ίντσας, Χωρίς κλειδί | AL4PMF 70006

LOVEJOY 68514470006 SS Τύπος Hub SS075, Μέγεθος οπής 1/4 ίντσας, χωρίς κλειδί

Στοιχείο: AL4PMF Μοντέλο: 68514470006Σταυρός: 70006
€99.22 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου SS
Μέγεθος οπών1 / 4 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςSS075
Τύπος ζεύξηςSS
Διάσταση G0.5 "
Μήκος πλήμνης1.32 "
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.82 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Οπή0.875 "
Ελάχ. Οπή0.25 "
Εκτός Dia.1.36 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα1 / 4-20
Νήμα Ντιά.1 / 4 "-20
Νήματα ανά ίντσα1 / 4 "-20

Χαρακτηριστικά:

  • Οι σύνδεσμοι Lovejoy SS075 διαθέτουν τρία εξαρτήματα. δύο μονάδες πλήμνες ζεύξης σιαγόνων SS075 και μια αράχνη της ίδιας σειράς.
  • Η πλήμνη τύπου Lovejoy 68514470006 SS χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ισχύος και την αντιμετώπιση της κακής ευθυγράμμισης του άξονα σε κιβώτια ταχυτήτων, ηλεκτρικές αντλίες, κινητήρες, φυσητήρες και συμπιεστές.
  • Μεταφέρει κακή ευθυγράμμιση και κραδασμούς στο κεντρικό τμήμα του συνδέσμου για ελαχιστοποίηση της φθοράς.
  • Αυτός ο διανομέας SS διαθέτει τελειωμένες οπές για να εξασφαλίζει προστασία από τη σκουριά και είναι ικανός να λειτουργεί ακόμη και σε περίπτωση βλάβης ελαστομερούς.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα βήματα για την επιλογή του σωστού κέντρου σύζευξης σιαγόνων;

A.

  • Καθορισμός της χρήσης.
  • Επιλογή του υλικού λαμβάνοντας υπόψη το επιδιωκόμενο περιβάλλον εφαρμογής.
  • Επιλογή της ζεύξης με βάση τη ροπή, την ταχύτητα και το μέγεθος της οπής.
  • Οι τύποι πλήμνης σύζευξης σιαγόνων βασίζονται στη χρήση και στην ικανότητά τους να χειρίζονται τον βαθμό κίνησης ή περιστροφής. Για παράδειγμα, οι πλήμνες σύζευξης κυρτών σιαγόνων (Σειρά Lovejoy CJ) μεταφέρουν υψηλή ροπή και μπορούν να χειριστούν κάποιο βαθμό περιστροφής (οπίσθια κίνηση) λόγω του σχεδιασμού της καμπύλης σιαγόνας τους.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κόμβων σύζευξης σιαγόνων χωρίς κλειδί και κλειδιού;

Α. Οι πλήμνες σύζευξης σιαγόνων διαθέτουν μια σχισμή αποκοπής, γνωστές ως κλειδαριές που χωρούν στα κλειδιά του άξονα. Αυτά τα πλήκτρα προάγουν τη βελτιωμένη ροπή και αποτρέπουν την ολίσθηση, καθώς και μειώνουν τις απώλειες που προκαλούνται από κραδασμούς και αντίστροφες αντιδράσεις (βαθμός ελεύθερης κίνησης μεταξύ δύο περιστρεφόμενων, συνδυαζόμενων μερών). Ωστόσο, ορισμένες εφαρμογές δεν απαιτούν κλειδιά, καθώς οι πλήμνες σύζευξης σιαγόνων χωρίς κλειδί χρησιμοποιούν μόνο βίδες ρύθμισης για τη μεταφορά ροπής. Οι πλήμνες χωρίς κλειδί είναι ιδανικές για καταστάσεις που παραμένουν ανεπηρέαστες ακόμα κι αν οι άξονες γλιστρήσουν.

Ε. Ποια συχνά λάθη γίνονται κατά την επιλογή ενός κέντρου σύζευξης σιαγόνων;

A.

  • Αποτυχία ελέγχου της μέγιστης χωρητικότητας οπής: Οι χρήστες πρέπει πάντα να ελέγχουν το μέγεθος του άξονα του κινούμενου εξοπλισμού πριν επιλέξουν τη σύζευξη σιαγόνων.
  • Χρησιμοποιώντας παντού τους συνδέσμους ίδιου μεγέθους: Μπορεί να φαίνεται καλή ιδέα να αποτρέψετε τη διακοπή λειτουργίας. Αλλά ένας υπερμεγέθης ή μικρότερος σύνδεσμος σιαγόνων μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του κινητήρα.
  • Αγνοώντας τη θερμότητα και τη χημική συμβατότητα: Δεδομένου ότι οι σύνδεσμοι σιαγόνων απαιτούν την αγορά τόσο πλήμνων όσο και αράχνων, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι είναι και τα δύο συμβατά μεταξύ τους.
  • Παράβλεψη περιορισμών χώρου: Βεβαιωθείτε ότι οι επιλεγμένοι σύνδεσμοι μπορούν να χωρέσουν στον παρεχόμενο χώρο. Οι εφαρμογές υψηλής ροπής συνήθως απαιτούν είτε ζεύξη μεγάλης διαμέτρου είτε ζεύξη με πολλαπλές διαμορφώσεις & υψηλή πυκνότητα ροπής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΤύπος ζεύξηςΜήκος πλήμνηςΤιμή
LOVEJOY 68514476406 SS Τύπος Hub SS095, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί | AJ2XDL 68514476406SS0951 / 2 "Χωρίς Keyway1"2.11 "Ανοξείδωτο ατσάλιSS1.52 "€198.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514470006 SS Τύπος Hub SS075, Μέγεθος οπής 1/4 ίντσας, χωρίς κλειδί
€99.22 /μονάδα