LOVEJOY 68514467260 Αράχνη Σύζευξης Σαγώνων, Με Στοιχείο, Κοντινό Κέντρο, Πολυουρεθάνη | AM9JMV 67260 / GS 48 SPIDER 92A SHORE JAW COUPLIN

LOVEJOY 68514467260 Αράχνη σύζευξης σιαγόνων, με στοιχείο, στενό κέντρο, πολυουρεθάνη

Είδος: AM9JMV Μοντέλο: 68514467260Cross Ref: 67260 / GS 48 SPIDER 92A SHORE JAW COUPLIN
€99.22 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣειρά GS Spider
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+0.082" έως -0.039"
Μέγεθος οπής μπουλονιού0.87 "
Clamping Style Hub Max. Ταχύτητα3600 rpm
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος μπουλονιού ζεύξηςM10
Κυβικές ίντσες14.1572 Cu.N.
Διάσταση CL0.14 "
Διάσταση HD4.13 "
Διάσταση Θ0.16 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.14 "
Δυναμική στρεπτική ακαμψία159786 in.-lbs./rad
Μήκος έως Bore2.2 "
Κλείδωμα στυλ συσκευής Hub Max. Ταχύτητα7200 rpm
ΥλικόΟυρεθάνη
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+0.082 -0.039"
Μέγιστη. Οπή2.312 "
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)-50 μοίρες. έως 248 μοίρες F
Μέγιστη. Ροπή5487 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. ΟπήΣτερεά
Ονομαστική ροπή2743 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 μοίρες. έως 194 μοίρες F
Εκτός Dia.4.13 "
Ακτινική κακή ευθυγράμμιση0.009 "
Ακτινική ακαμψία14745 ίντσες-λίβρες
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ορισμός μεγέθους βίδας5 / 16-18
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας0.79 "
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)0.79 "
Ορισμός κοχλία στυλ βίδας μέγ. Ταχύτητα4550 rpm
Σκληρότητα Shore92 Ακτή Α
Εξωτερική διάμετρος αράχνης4.13 "
Μέγεθος αράχνης48
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.83 "
Τύπος αράχνηςGS
Στατική στρεπτική δυσκαμψία69472 in.-lbs./rad
Μεγέθη αποθέματοςαπό 14 έως 55
ΣτυλΣτερεά
Θερμ.-40 έως 194 βαθμούς F
Θερμ. Εύρος-50 έως 248 βαθμούς F
Πάχος0.83 "
ΧαρακτηριστικάΣαγόνι
Τόμος14.1572 cu. σε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αράχνηςΥλικόΧρώμαΟνομαστική ροπήΤΥΠΟΣ αράχνηςΣτυλΑκτινική ακαμψίαΜέγεθος μπουλονιού ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514467258 Ελαστομερής Αράχνη, Κίτρινο | AJ2XCF 6851446725842ΟυρεθάνηΚίτρινο2345 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά13887 ίντσες-λίβρεςM8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Ελαστομερής Αράχνη, Κόκκινη | AJ2XFX 6851446725738ΟυρεθάνηRed2876 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά25146 ίντσες-λίβρεςM8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Σύζευξη γνάθου Αράχνη και στοιχείο, ουρεθάνη, κλειστό κέντρο, κυρτή γνάθο | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A ΚΙΤΡΙΝΟ 6851446725224ΟυρεθάνηΚίτρινο309.8 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά8458 ίντσες-λίβρεςM6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Jaw Coupling Spider, With Element, Close Center, Polyurethane, Yellow | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A ΚΙΤΡΙΝΟ 6851446725428ΟυρεθάνηΚίτρινο840.8 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά10173 ίντσες-λίβρεςM8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Jaw Coupling Spider, With Element, Close Center, Polyurethane, Red | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A ΚΟΚΚΙΝΟ 6851446725324ΟυρεθάνηRed531 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά14630 ίντσες-λίβρεςM6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Σαγόνι Αράχνη, Με Στοιχείο, Κοντινό Κέντρο, Πολυουρεθάνη, Κόκκινο | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148ΟυρεθάνηRed4646 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά33890 ίντσες-λίβρεςM10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Αράχνη Σύζευξης Σαγώνων, Με Στοιχείο, Κοντινό Κέντρο, Πολυουρεθάνη | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528ΟυρεθάνηRed1416 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά18288 ίντσες-λίβρεςM8€39.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514467260 Αράχνη σύζευξης σιαγόνων, με στοιχείο, στενό κέντρο, πολυουρεθάνη
€99.22 /μονάδα