LOVEJOY 68514465818 Hub σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 1.875 ίντσες, Χυτοσίδηρος | AN2VAQ 65818 / CJ 48/60 X 1-7/8

LOVEJOY 68514465818 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 1.875 ίντσες, χυτοσίδηρος

Είδος: AN2VAQ Μοντέλο: 68514465818Cross Ref: 65818 / CJ 48/60 X 1-7/8
€238.10 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.08 "
Μέγεθος οπών1 7 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξηςCJ48
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G1.1 "
Διάσταση HD3.35 "
Διάσταση U1.77 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.14 "
Υλικό πλήμνηςΜαντεμένια
Στυλ HubA
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway1 / 2 "x 1 / 4"
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 2 "x 1 / 4"
Πλάτος Keyway1 / 2 "x 1 / 4"
Μήκος έως Bore2.2 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka)0.082 "
Μέγιστη. Οπή1.89 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr)0.014 "
Max. Ταχύτητα5600 rpm
Μέγιστη. Ροπή5480 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή0.47 "
Ονομαστική ροπή (με 92 Shore A spider)2740 ίντσες-λίβρες
Κανονικό εύρος θερμοκρασίας (με 80 Shore A, 92 Shore A και 95/98 Shore A spiders)-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.4.13 "
Συνολικό μήκος ζεύξης5.51 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)0.79 "
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)5 / 16-18
Εσωτερική διάμετρος αράχνης2.01 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης4.13 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.83 "
ΣτυλΒαρεθήκατε
Σύστημα μέτρησηςImperial

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικό πλήμνηςΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514465858 Hub Coupling Jaw, CJ 42 Size, 1-1/8 Inch Bore Size, 1/4 x 1/8 Inch Keyway | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€174.61
LOVEJOY 68514465835 Hub Coupling Jaw, CJ 75 Size, 2-1/8 Inch Bore Size, 1/2 x 1/4 Inch Keyway | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514466034 Hub Coupling Jaw, CJ 75 Size, 2-7/8 Inch Bore Size, 3/4 x 3/8 Inch Keyway | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514464124 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 55/70, 5/8 ίντσες κλειδί | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ€261.38
LOVEJOY 68514464116 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, CJ 42/55 Μέγεθος ζεύξης | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
RFQ
LOVEJOY 68514464117 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος διάτρησης 1.875 ιντσών, φινίρισμα με κλειδί, αλουμίνιο | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514466879 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος διάτρησης 1.250 ιντσών, φινιρισμένο με κλειδί, αλουμίνιο | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514465818 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 1.875 ίντσες, χυτοσίδηρος
€238.10 /μονάδα