LOVEJOY 68514462279 Sleeve Coupling Flange, S-Flex Flange, Size 10, 64 mm Bore, Cast Iron | AN6BDY 62279 / 10TF22

LOVEJOY 68514462279 Φλάντζα ζεύξης μανίκι, φλάντζα S-Flex, Μέγεθος 10, διάμετρος 64 mm, Χυτοσίδηρος

Στοιχείο: AN6BDY Μοντέλο: 68514462279Cross Ref: 62279 / 10TF22
€255.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα ζεύξης μανικιών
Τύπος οπώνΒαριέμαι να αποδεχτώ 1615/1610 Taper Lock Bushing
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξης10TF
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL1.22 "
Διάσταση G1.63 "
Διάσταση L2.69 "
Διάσταση P1.47 "
Διάσταση R2"
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM55hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM82hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM164hp
Hub Dia.4.75 "
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή2.5 "
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)2875 In.Lbs.
Εκτός Dia.7.5 "
Συνολικό μήκος7"
Στρεπτική ακαμψία10980 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514462279 Φλάντζα ζεύξης μανίκι, φλάντζα S-Flex, Μέγεθος 10, διάμετρος 64 mm, Χυτοσίδηρος
€255.84 /μονάδα