Είδος | Σειρά GS Spider |
Γωνιακή μετατόπιση | 0.22 " |
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση | 0.90 μοίρες έως 1.30 βαθμούς. |
Αξονική κακή ευθυγράμμιση | 0.039 "έως 252" |
Χρώμα | Red |
Τύπος ζεύξης | Ελαστομερές ένθετο |
Κυβικές ίντσες | 166.3226 Cu.N. |
Διάσταση G | 2.17 " |
Διαστάσεις | 4.06 " |
Εκτόπισμα | 0.22 " |
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL) | 0.26 " |
Μέσα Dia. | 5" |
Υλικό | πολυουρεθάνης |
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.3 μοίρες |
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση | 0.165 " |
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka) | 0.165 " |
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.) | 0.039 έως 252 " |
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.) | 0.008 έως 0.027 " |
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση | 0.021 " |
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr) | 0.021 " |
Max. Ταχύτητα | 2240 rpm |
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F) | -40 μοίρες. έως 248 μοίρες F |
Μέγιστη. Ροπή | 127440 ίντσες-λίβρες |
Ονομαστική ροπή | 63720 ίντσες-λίβρες |
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας | -40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά |
Εκτός Dia. | 10.04 " |
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση | 0.008 "έως 0.027" |
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ | 1280 hp |
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ | 1820 hp |
Διάμετρος σπειρώματος βίδας. | 5 / 8 "-11 |
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα | 5 / 8 "-11 |
Ορισμός μεγέθους βίδας | 5 / 8-11 |
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας | 1.38 " |
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL) | 1.38 " |
Σκληρότητα Shore | 95 Ακτή Α |
Εσωτερική διάμετρος αράχνης | 5" |
Εξωτερική διάμετρος αράχνης | 10.04 " |
Μέγεθος αράχνης | 110 |
Πάχος αράχνης (Διάσταση W) | 1.65 " |
Τύπος αράχνης | GS |
Μεγέθη αποθέματος | από 14 έως 180 |
Στυλ | Ανοικτό |
Θερμ. Εύρος | -40 έως 248 βαθμούς F |
Πάχος | 1.65 " |
Τόμος | 166.3226 cu. σε. |
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή | 5 μοίρες |
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή | 3.2 μοίρες |