LOVEJOY 68514462064 Hub, 8.860 ίντσες διάμετρος, 10.630 ίντσες μήκος, 1.500 ίντσες πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7YLT Μοντέλο: 68514462064

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,101.80 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση1.20 μοίρες
ΟπήΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΑβάσταχτος
ΧρώμαΓκρί
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςCJ100
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G1.970 "
Διάσταση HD7.870 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.240 "
Στυλ HubB
Μήκος έως Bore4.330 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση0.1500 "
Μέγιστη. Οπή4.330 "
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση0.0200 "
Max. Ταχύτητα2800 RPM
Μέγιστη. Ροπή42480 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή1.570 "
Ονομαστική ροπή21240 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.8.860 "
Συνολικό μήκος ζεύξης10.630 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.1 / 2 "-13
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα1 / 2 "-13
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας1.180 "
Εσωτερική διάμετρος αράχνης4.450 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης8.860 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)1.500 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Τόμος268.18678 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.285

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικό πλήμνηςΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514465858 Hub Coupling Jaw, CJ 42 Size, 1-1/8 Inch Bore Size, 1/4 x 1/8 Inch Keyway | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€174.61
LOVEJOY 68514465835 Hub Coupling Jaw, CJ 75 Size, 2-1/8 Inch Bore Size, 1/2 x 1/4 Inch Keyway | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514466034 Hub Coupling Jaw, CJ 75 Size, 2-7/8 Inch Bore Size, 3/4 x 3/8 Inch Keyway | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514464124 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 55/70, 5/8 ίντσες κλειδί | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ€261.38
LOVEJOY 68514464116 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, CJ 42/55 Μέγεθος ζεύξης | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
RFQ
LOVEJOY 68514464117 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος διάτρησης 1.875 ιντσών, φινίρισμα με κλειδί, αλουμίνιο | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514466879 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος διάτρησης 1.250 ιντσών, φινιρισμένο με κλειδί, αλουμίνιο | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514462064 Hub, 8.860 ίντσες διάμετρος, 10.630 ίντσες μήκος, 1.500 ίντσες πάχος
€1,101.80 /μονάδα