Είδος | Σειρά GS Spider |
Γωνιακή μετατόπιση | 0.19 " |
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση | 0.90 μοίρες έως 1.30 βαθμούς. |
Αξονική κακή ευθυγράμμιση | 0.039 "έως 252" |
Χρώμα | Κίτρινο |
Τύπος ζεύξης | Ελαστομερές ένθετο |
Κυβικές ίντσες | 117.7494 Cu.N. |
Διάσταση G | 1.97 " |
Διαστάσεις | 3.62 " |
Εκτόπισμα | 0.19 " |
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL) | 0.24 " |
Μέσα Dia. | 4.45 " |
Υλικό | πολυουρεθάνης |
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.2 μοίρες |
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση | 0.15 " |
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka) | 0.15 " |
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.) | 0.039 έως 252 " |
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.) | 0.008 έως 0.027 " |
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση | 0.02 " |
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr) | 0.02 " |
Max. Ταχύτητα | 2500 rpm |
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F) | -50 μοίρες. έως 248 μοίρες F |
Μέγιστη. Ροπή | 58400 ίντσες-λίβρες |
Ονομαστική ροπή | 29200 ίντσες-λίβρες |
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας | -40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά |
Εκτός Dia. | 8.86 " |
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση | 0.008 "έως 0.027" |
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ | 550 hp |
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ | 825 hp |
Διάμετρος σπειρώματος βίδας. | 1 / 2 "-13 |
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα | 1 / 2 "-13 |
Ορισμός μεγέθους βίδας | 1 / 2-13 |
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας | 1.18 " |
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL) | 1.18 " |
Σκληρότητα Shore | 92 Ακτή Α |
Εσωτερική διάμετρος αράχνης | 4.45 " |
Εξωτερική διάμετρος αράχνης | 8.86 " |
Μέγεθος αράχνης | 100 |
Πάχος αράχνης (Διάσταση W) | 1.5 " |
Τύπος αράχνης | GS |
Μεγέθη αποθέματος | από 14 έως 180 |
Στυλ | Ανοικτό |
Θερμ. Εύρος | -50 έως 248 βαθμούς F |
Πάχος | 1.5 " |
Τόμος | 117.7494 cu. σε. |
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή | 5 μοίρες |
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή | 3.2 μοίρες |