LOVEJOY 68514458605 Πλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης, ροπή 10.60 λίβρες λίβρες, διάμετρος 0.787 ίντσες, 0.003 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Είδος: CM7YKN Μοντέλο: 68514458605

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγεθος οπών1 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΑσημί/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξηςΜΟΛ20
Τύπος ζεύξηςOldham, Three Piece Design με ένθετο
Βάρος ζεύξης (λίβρες)0.50 ουγκιά
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.354 "
Μέγιστη. Οπή0.315 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας176 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα1900 rpm
Ελάχ. Οπή0.118 "
Στιγμή αδράνειας0.003 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή10.60 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.787 "
Συνολικό μήκος0.906 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.600 "
ΣειρέςΣειρά MOL
Ορισμός μεγέθους βίδαςM4
ΣτυλΡυθμίστε τη βίδα
Σύστημα μέτρησηςImperial
Στρεπτική ακαμψία974 in.-lbs./rad
Τόμος0.21926 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτιγμή αδράνειαςΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΠαράλληλη κακή ευθυγράμμισηΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514458111 Oldham Coupling Hub, 3/8 In Bore, Αλουμίνιο | AK3XMJ 58111 / MOL32 3/8 68514458111-3 / 8 "ΜΟΛ3239.80 ίντσες-λίβρες----€65.81
RFQ
LOVEJOY 68514458078 Oldham Coupling Hub, 1/4 In Bore, Αλουμίνιο | AL3ALK 58078 / MOL16 X 1/4 HUB N/KW 68514458078-1 / 4 "ΜΟΛ166.20 ίντσες-λίβρες----€43.87
RFQ
LOVEJOY 68514458102 Oldham Coupling Hub, 3/8 In Bore, Αλουμίνιο | AL3LNW 58102 / MOL25 X 3/8 68514458102-3 / 8 "ΜΟΛ2517.70 ίντσες-λίβρες----€52.65
RFQ
LOVEJOY 68514458089 Oldham Coupling Hub, 0.25 In Bore, 0.906 In Length, Αλουμίνιο | AM8TWJ 58089 / 58089 CPLG HUB 1/4" MOL20 68514458089-1 / 7 "ΜΟΛ2010.60 ίντσες-λίβρες----€48.26
RFQ
LOVEJOY 68514458076 Motion Control Coupling Hub, 6.20 Inch Lbs Roque, 0.63 Inch Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Αδράνεια | CM7YHY 685144580760.001 λίβρες σε τ.1 / 8 "ΜΟΛ166.20 ίντσες-λίβρες0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
LOVEJOY 68514458077 Motion Control Coupling Hub, 6.20 Inch Lbs Ροπή, 0.63 Inch Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Αδράνεια | CM7YHZ 685144580770.001 λίβρες σε τ.3 / 16 "ΜΟΛ166.20 ίντσες-λίβρες0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
LOVEJOY 68514458088 Motion Control Coupling Hub, 10.60 Inch Lbs Roque, 0.787 Inch Dia., 0.003 Lbs Inch Sq. Αδράνεια | CM7YJG 685144580880.003 λίβρες σε τ.3 / 16 "ΜΟΛ2010.60 ίντσες-λίβρες0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514458605 Πλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης, ροπή 10.60 λίβρες λίβρες, διάμετρος 0.787 ίντσες, 0.003 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια