LOVEJOY 68514456698 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 17 ιντσών Lbs, διάμετρος 1.102 ιντσών, 207.08 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Είδος: CM7YGQ Μοντέλο: 68514456698

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση± 0.010"
Μέγεθος οπών10mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος βίδας σφιγκτήραM3
Μέγεθος ζεύξηςEC112
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη μονής δοκού
Βάρος ζεύξης (λίβρες)Ζ 54
φινίρισμαανοδιωμένο
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore11mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή12mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας200 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα10000 rpm
Ελάχ. Οπή8mm
Στιγμή αδράνειας207.0800 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή17 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.28mm
Συνολικό μήκος38mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
ΣειρέςΣειρά EC
ΣτυλΒίδα σφιγκτήρα
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Στρεπτική ακαμψία409.30 in.-lbs./rad
Τόμος1.81675 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑξονική κακή ευθυγράμμισηΤρύπα ΑΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΕλάχ. ΟπήΣτιγμή αδράνειαςΟνομαστική ροπήΤιμή
LOVEJOY 68514456700 Σύζευξη μονής δοκού, οπή 12 x 12 mm | AK3XAD 56700 / EC112 12MM X 12MM 68514456700--12mm x 12mm----17 ίντσες-λίβρες€153.97
RFQ
LOVEJOY 68514456676 Σφιγκτήρας δοκού, SX110-6 Μέγεθος σύζευξης, 19 mm OD, χάλυβας | AN7DQZ 56676 / EC075 BEAM 4MM X 4 MM ΣΥΝΔΕΣΗ 68514456676ανοδιωμένο αλουμίνιο+/- 0.01 "4mm6mm6mm4mm24.95 Lbs.Τ.Ε.5 In.Lbs.€118.94
RFQ
LOVEJOY 68514456668 Σφιγκτήρας δοκού, 13 mm OD, 19 mm μήκος, ανοδιωμένο αλουμίνιο | AN9BEU 56668 / EC050 ΔΟΚΟΣ 3ΜΜ Χ 3ΜΜ 68514456668ανοδιωμένο αλουμίνιο+/- 0.01 "3mm3mm4.77mm3 mm2.73 Lbs.Τ.Ε.1.8 In.Lbs.€109.91
RFQ
LOVEJOY 68514456688 Σφιγκτήρας δοκού, 25 mm OD, 32 mm μήκος, ανοδιωμένο αλουμίνιο | AN9BEW 56688 / EC100 BEAM 6MM X 6MM 68514456688ανοδιωμένο αλουμίνιο+/- 0.01 "6mm8 mm10 mm6 mm86.8 Lbs.Τ.Ε.11 In.Lbs.€140.13
RFQ
LOVEJOY 68514456678 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.748 ιντσών, 24.95 λίβρες ίντσες Τετ. Αδράνεια | CM7YGG 68514456678ανοδιωμένο± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες-
RFQ
LOVEJOY 68514456680 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.748 ιντσών, 24.95 λίβρες ίντσες Τετ. Αδράνεια | CM7YGH 68514456680ανοδιωμένο± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες-
RFQ
LOVEJOY 68514456690 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 11 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.984 ιντσών, 86.80 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YGL 68514456690ανοδιωμένο± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 λίβρες σε τ.11 ίντσες-λίβρες-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514456698 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 17 ιντσών Lbs, διάμετρος 1.102 ιντσών, 207.08 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια