LOVEJOY 68514456236 Jaw Coupling Hub, L276 Coupling Size, 60 mm Bore Size, 6.18 Inch O.D. | AM3JVP 56236

LOVEJOY 68514456236 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L276, Μέγεθος οπής 60 mm, OD 6.18 ίντσες

Είδος: AM3JVP Μοντέλο: 68514456236Σταυρός: 56236
€319.62 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών60mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL276
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G40.13mm
Διάσταση SL39.62mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM7.5hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM90hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM135hp
Μήκος πλήμνης119.38mm
Στυλ Hub2
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway18 4.4 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου18 4.4 mm x mm
Πλάτος Keyway18 4.4 mm x mm
Μήκος έως Bore79.25mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή73mm
Max. Ταχύτητα1800 rpm
Ελάχ. Οπή22mm
Ονομαστική ροπή533 Nm
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.156.97mm
Συνολικό μήκος198.63mm
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ90 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ135 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ7.5 hp
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514441313 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 9 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.74
LOVEJOY 68514441450 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 10 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 12 mm Διάμετρος, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.74
LOVEJOY 68514441316 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 14 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 15 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 16 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.74
LOVEJOY 68514449870 Hub Coupling Jaw, L070 Coupling Size, 10 mm Boe Size, 1.36 Inch OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmΣυντηγμένο σίδεροL€11.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514456236 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L276, Μέγεθος οπής 60 mm, OD 6.18 ίντσες
€319.62 /μονάδα