LOVEJOY 68514444312 Universal Joint 7/8 x 7/8 Inch, 3/16 Inch Keyway Both Ends | AN9DBH 44312 / D11B 7/8X7/8 U JOINT KEYWAY 7/8X7/8

LOVEJOY 68514444312 Universal Joint 7/8 x 7/8 ίντσες, 3/16 ιντσών Keyway Και τα δύο άκρα

Είδος: AN9DBH Μοντέλο: 68514444312Cross Ref: 44312 / D11B 7/8X7/8 U JOINT KEYWAY 7/8X7/8
€247.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος1.38 "
Μέγεθος οπών7 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος σύνδεσης7 / 8 "x 7 / 8"
Κυβικές ίντσες15.3125 Cu. Σε
Τύπος αρμούD Πληκτρολογήστε
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 16 "x 3 / 32"
Πλάτος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)2.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες
Μέγιστη. Οπή1"
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.1.75 "
Συνολικό μήκος5"
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
ΜέγεθοςD11B
Στατική ροπή θραύσης10680 ίντσες-λίβρες
ΣτυλΒαρεθήκατε
Σύστημα μέτρησηςImperial
ΧαρακτηριστικάUniversal Αρθρώσεις Τύπου D
Τόμος15.3125 cu. σε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒάθοςΣτατική ροπή θραύσηςΥλικόΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514444055 Universal Joint, Μήκος 4.25 Inch, Steel | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€177.38
RFQ
LOVEJOY 68514445151 Universal Joint, Μήκος 3.75 Inch, Steel | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι1 / 4-20€152.04
RFQ
LOVEJOY 68514445688 Universal Joint, Μήκος 3.75 Inch, Steel | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "& 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι1 / 4-20€152.04
RFQ
LOVEJOY 68514444398 Universal Joint, Μήκος 5.44 Inch, Steel | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€286.86
RFQ
LOVEJOY 68514444286 Universal Joint, Μήκος 3.75 Inch, Steel | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι10-24€130.40
RFQ
LOVEJOY 68514458227 Universal Joint, Μήκος 7 ίντσες, Ατσάλι | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι3 / 8-16€659.19
RFQ
LOVEJOY 68514449452 Universal Joint, Μήκος 2.68 Inch, Steel | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€81.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514444312 Universal Joint 7/8 x 7/8 ίντσες, 3/16 ιντσών Keyway Και τα δύο άκρα
€247.38 /μονάδα