LOVEJOY 68514444014 C Τύπος Hub C280, Μέγεθος οπής 2-3/8 ίντσες, 5/8 x 5/16 ίντσες Keyway | AJ2XBH

LOVEJOY 68514444014 C Type Hub C280, Μέγεθος οπής 2-3/8 ίντσες, 5/8 x 5/16 ίντσες Keyway

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2XBH Μοντέλο: 68514444014

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€367.36 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας τύπου C
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών2 3 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξηςC280
Τύπος ζεύξηςC
Διάσταση CD7.81 "
Διάσταση CL0.12 "
Διάσταση G1.63 "
Διάσταση HD5.5 "
Διάσταση SL1.56 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.12 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM12hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM114hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM216hp
Μήκος πλήμνης4.75 "
Στυλ Hub3
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway5 / 8 "x 5 / 16"
Μέγεθος πληκτρολογίου5 / 8 "x 5 / 16"
Πλάτος Keyway5 / 8 "x 5 / 16"
Μήκος έως Bore3.12 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή3"
Max. Ταχύτητα3500 rpm
Ελάχ. Οπή1.25 "
Ροπή αδράνειας WR2362 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή7560 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.7.5 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ114 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ216 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ12 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα1 / 2-13
Νήμα Ντιά.1 / 2 "-13
Νήματα ανά ίντσα1 / 2 "-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.365
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΝήμαΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Στυλ HubΥλικόΤιμή
LOVEJOY 68514426052 C Type Hub C276, Μέγεθος οπής 1-3/8 ίντσες, 5/16 x 5/32 ίντσες Keyway | AJ2XJZ 68514426052C2761 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1 / 2-133.12 "6.18 "-Μαντεμένια€344.12
LOVEJOY 68514444545 C Type Hub C2955, Μέγεθος οπής 3-1/2 ίντσες, 7/8 x 7/16 ίντσες Keyway | AJ2XNK 68514444545C29553 1 / 2 "7 / 8 "x 7 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Μαντεμένια€708.40
LOVEJOY 68514454549 C Type Hub C2955, Μέγεθος οπής 2-5/8 ίντσες, 5/8 x 5/16 ίντσες Keyway | AJ2XNR 68514454549C29552 5 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Μαντεμένια€709.80
LOVEJOY 68514426036 Hub Τύπου C C226, Μέγεθος οπής 1-1/8 ίντσας, 1/4 x 1/8 ίντσα Keyway | AK7KPK 26036 68514426036C2261 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 2-132.75 "5.15 "-Μαντεμένια€265.44
RFQ
LOVEJOY 68514426040 C Type Hub C226, 1-1/2 Inch Boe Size, 3/8 x 3/16 Inch Keyway | AK7KPL 26040 68514426040C2261 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1 / 2-132.75 "5.15 "-Μαντεμένια€273.28
RFQ
LOVEJOY 68514426045 C Τύπος Hub C226, Μέγεθος οπής 2-1/8 ίντσας, 1/2 x 1/4 ίντσα Keyway | AK7KPM 26045 68514426045C2262 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1 / 2-132.75 "5.15 "-Μαντεμένια€287.14
RFQ
LOVEJOY 68514426042 C Type Hub C226, Μέγεθος οπής 1-3/4 ίντσες, 3/8 x 3/16 ίντσες Keyway | AK7KPQ 26042 68514426042C2261 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"1 / 2-132.75 "5.15 "-Μαντεμένια€267.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514444014 C Type Hub C280, Μέγεθος οπής 2-3/8 ίντσες, 5/8 x 5/16 ίντσες Keyway
€367.36 /μονάδα