Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514441326 Hub Coupling Jaw, L095 Coupling Size, 19 mm Boe Size, 2.11 Inch OD | AA9FRJ 41326

LOVEJOY 68514441326 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L095, Μέγεθος οπής 19 mm, OD 2.11 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FRJ Μοντέλο: 68514441326Σταυρός: 41326
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
€33.84 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών19mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL095
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G13.21mm
Διάσταση SL11.18mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.31hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM3.72hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM5.5hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM11.16 hp
Μήκος πλήμνης38.61mm
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway6 2.8 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου6 2.8 mm x mm
Πλάτος Keyway6 2.8 mm x mm
Μήκος έως Bore25.4mm
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή28mm
Max. Ταχύτητα9000 rpm
Ελάχ. Οπή12mm
Ονομαστική ροπή21.9 Nm
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.53.59mm
Συνολικό μήκος63.75mm
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ3.72 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ5.5 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.31 hp
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3285
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514441313 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 9 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.74
LOVEJOY 68514441450 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 10 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 12 mm Διάμετρος, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.74
LOVEJOY 68514441316 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 14 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 15 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 16 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.74
LOVEJOY 68514449870 Hub Coupling Jaw, L070 Coupling Size, 10 mm Boe Size, 1.36 Inch OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmΣυντηγμένο σίδεροL€11.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514441326 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L095, Μέγεθος οπής 19 mm, OD 2.11 ίντσες
€33.84 /μονάδα