LOVEJOY 68514441321 Hub Coupling Jaw, L075 Coupling Size, 14 mm Boe Size, 1.75 Inch OD | AK4BNK 41321

LOVEJOY 68514441321 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L075, Μέγεθος οπής 14 mm, OD 1.75 ίντσες

Είδος: AK4BNK Μοντέλο: 68514441321Σταυρός: 41321
€11.17 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών14mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL075
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G12.7mm
Διάσταση SL7.87mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.14hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM1.68hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM2.57hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM5.04 hp
Μήκος πλήμνης33.53mm
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway5 2.3 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου5 2.3 mm x mm
Πλάτος Keyway5 2.3 mm x mm
Μήκος έως Bore20.83mm
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή22mm
Max. Ταχύτητα11000 rpm
Ελάχ. Οπή6mm
Ονομαστική ροπή10.2 Nm
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.44.45mm
Συνολικό μήκος54.1mm
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ1.68 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ2.57 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.14 hp
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514441313 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 9 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.18
LOVEJOY 68514441450 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 10 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 12 mm Διάμετρος, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.18
LOVEJOY 68514441316 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 14 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 15 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 16 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.52
LOVEJOY 68514449870 Hub Coupling Jaw, L070 Coupling Size, 10 mm Boe Size, 1.36 Inch OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmΣυντηγμένο σίδεροL€11.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514441321 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L075, Μέγεθος οπής 14 mm, OD 1.75 ίντσες
€11.17 /μονάδα