LOVEJOY 68514439006 Πλήμνη σύζευξης, Τριγωνικό, με κλειδί, οπή 1-1/8 ίντσας, όλκιμο σίδηρο | AK4AMH 39006 / 40 DHT HUB 1-1/8

LOVEJOY 68514439006 Πλήμνη σύζευξης, Τριγωνικό, με κλειδί, οπή 1-1/8 ίντσας, όλκιμο σίδερο

Είδος: AK4AMH Μοντέλο: 68514439006Cross Ref: 39006 / 40 DHT HUB 1-1/8
€221.66 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDelta Hub
Μέγεθος οπών1-1 / 8 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςFlex-Link
Διάσταση π.Χ2.12 "
Διάσταση HD2.56 "
Διάσταση P1.498 έως 1.5 "
Διάσταση Q0.09 "
Διάσταση TH (Αξονικό καπάκι / Βιδωτή βρύση)1 / 4-20 x 0.62
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.2hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM13.8hp
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM21hp
Στυλ HubΔέλτα
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 4 "x 1 / 8"
Μήκος έως Bore1.34 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Οπή1.375 "
Μέγιστη. Συνεχής Ροπή750 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.438 "
Ροπή αιχμής υπερφόρτωσης1125 In.Lbs.
Ονομαστική HP στις 3,500 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)42 hp
Ονομαστική HP στις 875 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)10.5 hp
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)1 / 4-20
Μέγεθος40

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΥλικόΜήκος έως BoreΔιάσταση π.ΧΔιάσταση HDΔιάσταση PΔιάσταση QΤιμή
LOVEJOY 68514439002 Deltaflex Delta Hubs With Keyway, Traingular, Bore 5/8 Inch | AK3MVT 39002 / 40 DLT HUB 5/8 685144390025 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Όλκιμος σίδηρος1.34 "2.12 "2.56 "1.498 έως 1.5 "0.09 "€221.66
RFQ
LOVEJOY 68514439052 Πλήμνη σύζευξης, Τριγωνικό, με κλειδί, οπή 1-7/8 ιντσών, όλκιμο σίδερο | AK4ADG 39052 / 50 DLT HUB 1-7/8 685144390521-7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"Όλκιμος σίδηρος1.68 "3.08 "3.56 "1.998 έως 2 "0.09 "€322.41
RFQ
LOVEJOY 68514439004 Πλήμνη σύζευξης, τριγωνική, με κλειδί, διάτρηση 7/8 ιντσών, όλκιμο σίδηρο | AK4ALC 39004 / 40 DLT HUB 7/8 685144390047 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Όλκιμος σίδηρος1.34 "2.12 "2.56 "1.498 έως 1.5 "0.09 "€221.66
RFQ
LOVEJOY 68514439101 Πλήμνη σύζευξης, τριγωνική, με κλειδί, οπή 2 ιντσών, όλκιμο σίδηρο | AK8ZTF 39101 / 60 DLT HUB 2 685144391012"1 / 2 "x 1 / 4"Όλκιμος σίδηρος2.03 "3.88 "4.5 "2.623 έως 2.625 "0.12 "€453.39
RFQ
LOVEJOY 68514439008 Πλήμνη σύζευξης, Τριγωνικό, με κλειδί, οπή 1.375 ιντσών, όλκιμο σίδηρο | AL2LXU 39008 / 40 DLT HUB 1-3/8 685144390081-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"Όλκιμος σίδηρος1.34 "2.12 "2.56 "1.498 έως 1.5 "0.09 "€221.66
RFQ
LOVEJOY 68514439097 Πλήμνη σύζευξης, τριγωνική, με κλειδί, οπή 1.5 ιντσών, όλκιμο σίδηρο | AL2PYD 39097 / 60 DLT HUB 1-1/2 685144390971-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"Όλκιμος σίδηρος2.03 "3.88 "4.5 "2.623 έως 2.625 "0.12 "€453.39
RFQ
LOVEJOY 68514439007 Πλήμνη σύζευξης, Τριγωνικό, με κλειδί, οπή 1-1/4 ίντσας, όλκιμο σίδερο | AL3AHQ 39007 / 40 DLT HUB 1-1/4 685144390071-1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"Όλκιμος σίδηρος1.34 "2.12 "2.56 "1.498 έως 1.5 "0.09 "€221.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514439006 Πλήμνη σύζευξης, Τριγωνικό, με κλειδί, οπή 1-1/8 ίντσας, όλκιμο σίδερο
€221.66 /μονάδα