LOVEJOY 68514436592 Spacer Hub, Διάτρηση 7/8 ιντσών, Keyway 3/16 x 3/32 Inch, Χυτοσίδηρος | AK3ZCW 36592 / 5SCH 7/8

LOVEJOY 68514436592 Spacer Hub, Διάτρηση 7/8 ιντσών, Keyway 3/16 x 3/32 ίντσες, Χυτοσίδηρος

Είδος: AK3ZCW Μοντέλο: 68514436592Σταυρός: 36592 / 5SCH 7/8
€68.21 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSC Type Hub
Μέγεθος οπών7 / 8 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρί
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση L1.09 "
Διάσταση SL0.54 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.4hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM4.6hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM6.9hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM13.7hp
Κόμβος #5SCH
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 16 "x 3 / 32"
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή1.125 "
Max. Ταχύτητα7600 rpm
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)240 In.Lbs.
Εκτός Dia.2"
Νήμα5 / 16-18
Στρεπτική ακαμψία916 In.Lbs./Rad

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Διάσταση LΔιάσταση SLΜέγιστη. ΟπήΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514436601 Spacer Hub, Διάτρηση 7/8 ιντσών, Keyway 3/16 x 3/32 Inch, Χυτοσίδηρος | AK4ACT 36601 / 6SCH 7/8 685144366017 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ΜαντεμένιαS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436602 Spacer Hub, Διάτρηση 1 ίντσας, Keyway 1/4 x 1/8 Inch, Χυτοσίδηρος | AK4ACW 36602 / 6SCH 1 685144366021"1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ΜαντεμένιαS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436603 Spacer Hub, Διάτρηση 1-1/8 ίντσας, Keyway 1/4 x 1/8 Inch, Χυτοσίδηρος | ΑΚ4ΑΔΑ 36603 / 6ΣΧ 1-1/8 685144366031-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ΜαντεμένιαS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436604 Spacer Hub, Διάτρηση 1-1/4 ίντσας, Keyway 1/4 x 1/8 Inch, Χυτοσίδηρος | ΑΚ4ΑΔΕ 36604 / 6ΣΧ 1-1/4 685144366041-1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ΜαντεμένιαS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436605 Spacer Hub, Διάτρηση 1-3/8 ίντσας, Keyway 5/16 Inch, Χυτοσίδηρος | AK4ADJ 36605 / 6SCH 1-3/8 685144366051-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "ΜαντεμένιαS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436612 Spacer Hub, Διάτρηση 7/8 ιντσών, Keyway 3/16 x 3/32 Inch, Χυτοσίδηρος | AK4ADT 36612 / 7SCH 7/8 685144366127 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.81 "1.47 "0.71 "1.625 "ΜαντεμένιαS-Flex€85.28
RFQ
LOVEJOY 68514436613 Spacer Hub, Διάτρηση 1 ίντσας, Keyway 1/4 x 1/8 Inch, Χυτοσίδηρος | AK4ADX 36613 / 7SCH 1 685144366131"1 / 4 "x 1 / 8"2.81 "1.47 "0.71 "1.625 "ΜαντεμένιαS-Flex€85.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514436592 Spacer Hub, Διάτρηση 7/8 ιντσών, Keyway 3/16 x 3/32 ίντσες, Χυτοσίδηρος
€68.21 /μονάδα