LOVEJOY 68514413865 Σύζευξη φλάντζας σε άξονα, μέγεθος 3/4 x 3/16 ίντσες | AK3XAF 13865 / UFH75R CPLG 3/4

LOVEJOY 68514413865 Σύζευξη φλάντζας σε άξονα, μέγεθος 3/4 x 3/16 ίντσες

Είδος: AK3XAF Μοντέλο: 68514413865Cross Ref: 13865 / UFH75R CPLG 3/4
€517.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη φλάντζας προς άξονα
Μέγεθος οπών3 / 4 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση π.Χ2"
Διάσταση D2.88 "
Διάσταση FL0.38 "
Διάσταση HD1.42 "
Διάμετρος φλάντζας (Διάσταση FD)2.5 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.28hp
Μέγεθος κόμβουUFH75R
Στυλ HubΤακτικός
Μέγεθος πληκτρολογίου3/16 x 3/32 "
Μήκος έως Bore0.84 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή0.75 "
Max. Ταχύτητα20000 RPM
Μέγιστη. Ροπή175 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.375 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 Βαθμ.F
Συνολικό μήκος2.58 "
Τοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)0.41 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα σε Άξονα
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή4.5 μοίρες
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή1.82 μοίρες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514413865 Σύζευξη φλάντζας σε άξονα, μέγεθος 3/4 x 3/16 ίντσες
€517.44 /μονάδα