Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514411832 Σύζευξη σιαγόνων LC110, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AJ2XLV

LOVEJOY 68514411832 Σύζευξη σιαγόνων LC110, μέγεθος διάτρησης 7/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2XLV Μοντέλο: 68514411832
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
€81.80 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο τύπου LC
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών7 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςLC110
Τύπος ζεύξηςLC
Διάσταση CD3.81 "
Διάσταση G0.87 "
Διάσταση SL0.75 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM15.12hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM23hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM45.36 hp
Μήκος πλήμνης2.56 "
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 16 "x 3 / 32"
Πλάτος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Μήκος έως Bore1.69 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1.62 "
Max. Ταχύτητα5000 rpm
Ελάχ. Οπή0.625 "
Ροπή Αδράνειας (Στερεό) WR28.993 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή792 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.3.31 "
Συνολικό μήκος4.25 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ15.12 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ23 hp
Ονομαστική HP στις 1000 σ.α.λ1.26 kW
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα3 / 8-16
Νήμα Ντιά.3 / 8 "-16
Νήματα ανά ίντσα3 / 8 "-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤιμή
LOVEJOY 68514411581 Σύζευξη σιαγόνων LC100, Μέγεθος οπής 1-1/4 ίντσας, 1/4 x 1/8 ίντσα Keyway | AJ2XDJ 68514411581LC1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.53 "2.13 "Συντηγμένο σίδερο€72.39
LOVEJOY 68514456566 Σύζευξη σιαγόνων LC110, Μέγεθος διάτρησης 7/8 ιντσών, 1/4 x 1/8 ίντσα Keyway | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Συντηγμένο σίδερο€81.80
LOVEJOY 68514412472 Σύζευξη σιαγόνων LC225, Μέγεθος οπής 1-7/8 ιντσών, 1/2 x 1/4 ίντσας | AJ2XNF 68514412472LC2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "Μαντεμένια€226.21
LOVEJOY 68514412332 Σύζευξη σιαγόνων LC190, Μέγεθος οπής 1-1/2 ίντσας, 3/8 x 3/16 ίντσες κλειδί | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Συντηγμένο σίδερο€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514412329 Σύζευξη σιαγόνων LC190, Μέγεθος οπής 1-3/8 ιντσών, 5/16 x 5/32 ίντσες κλειδί | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Συντηγμένο σίδερο€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514412337 Σύζευξη σιαγόνων LC190, Μέγεθος οπής 1-7/8 ίντσας, 1/2 x 1/4 ίντσα κλειδί | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Συντηγμένο σίδερο€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514444064 Σύζευξη σιαγόνων LC190, Μέγεθος οπής 2-1/8 ίντσας, 1/2 x 1/4 ίντσα κλειδί | AL2XVV 44064 68514444064LC1902 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Συντηγμένο σίδερο€195.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514411832 Σύζευξη σιαγόνων LC110, μέγεθος διάτρησης 7/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες
€81.80 /μονάδα