Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514411735 Hub Coupling Jaw, L110 Coupling Size, 3/4 Inch Boe Size, 3.32 Inch OD | AA8TRD 11735

LOVEJOY 68514411735 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L110, μέγεθος διάτρησης 3/4 ιντσών, OD 3.32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8TRD Μοντέλο: 68514411735Σταυρός: 11735
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
€81.27 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών3 / 4 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL110
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.88 "
Διάσταση SL0.75 "
Διάσταση Τ3 / 8-16
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.26hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM15.12hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM23hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM45.36 hp
Μήκος πλήμνης2.56 "
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 16 "x 3 / 32"
Πλάτος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Μήκος έως Bore1.68 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1.625 "
Max. Ταχύτητα5000 rpm
Ελάχ. Οπή0.625 "
Ονομαστική ροπή792 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.3.32 "
Συνολικό μήκος4.22 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ15.12 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ23 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ1.26 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.3 / 8 "-16
Νήματα ανά ίντσα3 / 8 "-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8483908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514428875 Hub Coupling Jaw, L075 Coupling Size, 7/16 Inch Bore Size, 1.75 Inch OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Συντηγμένο σίδεροL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 7/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€106.09
LOVEJOY 68514412109 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/4 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-3/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€123.34
LOVEJOY 68514412115 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/2 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-5/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€114.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514411735 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L110, μέγεθος διάτρησης 3/4 ιντσών, OD 3.32 ίντσες
€81.27 /μονάδα