Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514410795 AL Coupling Hub AL090 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί | AC9WCT 10795

LOVEJOY 68514410795 AL Coupling Hub AL090 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WCT Μοντέλο: 68514410795Σταυρός: 10795
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
€25.07 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου AL
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών1 / 2 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος ζεύξηςAL090
Τύπος ζεύξηςAL
Διάσταση G0.52 "
Διάσταση HD1.53 "
Διάσταση SL0.34 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.23hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM2.76hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM4.11hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM8.28 hp
Μήκος πλήμνης1.43 "
Στυλ Hub2
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.91 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Οπή0.875 "
Max. Ταχύτητα9000 rpm
Ελάχ. Οπή0.25 "
Ροπή Αδράνειας (Στερεό) WR20.271 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή144 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Συνολικό μήκος2.34 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ2.76 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ4.11 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.23 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα1 / 4-20
Νήμα Ντιά.1 / 4 "-20
Νήματα ανά ίντσα1 / 4 "-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΜήκος έως BoreΥλικόΟνομαστική ροπήMax. ΤαχύτηταΤιμή
LOVEJOY 68514410252 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/4 ίντσας, χωρίς κλειδί | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410253 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/16 ίντσες, χωρίς κλειδί | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€9.80
LOVEJOY 68514410254 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 3/8 ίντσες, χωρίς κλειδί | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410257 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410259 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσες, χωρίς κλειδί | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€9.41
LOVEJOY 68514410469 AL Coupling Hub AL070 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 7/16 ίντσες, χωρίς κλειδί | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Χωρίς Keyway10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410471 AL Coupling Hub AL070 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Χωρίς Keyway10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€14.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410795 AL Coupling Hub AL090 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί
€25.07 /μονάδα