LOVEJOY 68514410362 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος διάτρησης 5/8 ιντσών, μήκος πλήμνης 1.350 ίντσες, OD 1.08 ίντσες | CF3JFN

LOVEJOY 68514410362 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος διάτρησης 5/8 ιντσών, μήκος πλήμνης 1.350 ίντσες, OD 1.08 ίντσες

Στοιχείο: CF3JFN Μοντέλο: 68514410362
€181.16 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια2
Μέγεθος οπών5 / 8 "
Τύπος οπώνΑνάγκη ορισμού
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL050
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.48 "
Διάσταση Τ1 / 4-20
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.5hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM0.75hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM1.51 hp
Μήκος πλήμνης1.35 "
Στυλ Hub1
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.88 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή0.625 "
Max. Ταχύτητα18000 rpm
Ελάχ. Οπή0.25 "
Ονομαστική ροπή26.3 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων2
Εκτός Dia.1.08 "
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ0.75 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.5 hp
Ονομαστική ισχύς στις 100 σ.α.λ0.042 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.1 / 4 "-20
Νήματα ανά ίντσα1 / 4 "-20

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514410357 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος διάτρησης 5/16 ιντσών, μήκος πλήμνης 1.350 ίντσες, OD 1.08 ίντσες | AJ2XBF 68514410357L0505 / 16 "Χωρίς Keyway0.88 "1.08 "1.35 "Συντηγμένο σίδεροL€181.16
LOVEJOY 68514410338 Hub Coupling Jaw, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, Μήκος πλήμνης 0.800 ίντσες, OD 1.08 ίντσες | AL2ZZK 10338 / L050SX1/2 ΣΩΜΑ 68514410338L0501 / 2 "Χωρίς Keyway0.31 "1.08 "0.8 "Συντηγμένο σίδεροL€29.43
RFQ
LOVEJOY 68514410359 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος διάτρησης 7/16 ιντσών, μήκος πλήμνης 1.350 ίντσες, OD 1.08 ίντσες | AL9VCN 10359 / L050 HUB 7/16 N/KW LTB 870 68514410359L0507 / 16 "Χωρίς Keyway0.88 "1.08 "1.35 "Συντηγμένο σίδεροL€181.16
RFQ
LOVEJOY 68514410335 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος διάτρησης 1/4 ίντσας, μήκος πλήμνης 0.800 ίντσες, OD 1.08 ίντσες | CF3JFK 68514410335L0501 / 4 "Χωρίς Keyway0.31 "1.08 "0.8 "Συντηγμένο σίδεροL€8.41
RFQ
LOVEJOY 68514410337 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος διάτρησης 3/8 ιντσών, μήκος πλήμνης 0.800 ίντσες, OD 1.08 ίντσες | CF3JFL 68514410337L0503 / 8 "Χωρίς Keyway0.31 "1.08 "0.8 "Συντηγμένο σίδεροL€8.41
RFQ
LOVEJOY 68514410360 Hub Coupling Jaw, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, Μήκος πλήμνης 1.350 ίντσες, OD 1.08 ίντσες | CF3JFM 68514410360L0501 / 2 "Χωρίς Keyway0.88 "1.08 "1.35 "Συντηγμένο σίδεροL€181.16
RFQ
LOVEJOY 68514441610 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος διάτρησης 1/2 ίντσας, μήκος πλήμνης 0.800 ίντσες, OD 1.08 ίντσες | CF3JGN 68514441610L0501 / 2 "1 / 8 "0.31 "1.08 "0.8 "Συντηγμένο σίδεροL€8.41
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410362 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος διάτρησης 5/8 ιντσών, μήκος πλήμνης 1.350 ίντσες, OD 1.08 ίντσες
€181.16 /μονάδα