LOUISVILLE AA2510 Σοφίτα Αλουμίνιο Σκάλα 15 In W | AG4ZMC 35JE81

LOUISVILLE AA2510 Attic Ladder Aluminium 15 In W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4ZMC Μοντέλο: AA2510Κωδ. Cross: 35JE81

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€494.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑττική Σκάλα
Τύπος ANSIIAA
Χωρητικότητα φορτίου375 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος βημάτων3.25 "
Πλάτος βήματος15 "
Βάθος πέλματος3-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.86
Ύψος πλοίου (cm)30.64
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)64.14
Κωδικός ΕΣ7616995030

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ύψους οροφής (7 πόδια 11 "έως 10 πόδια 3")
    • Χώρος προσγείωσης (69-5 / 16 ")
    • Τραχύ άνοιγμα (22-1 / 2 "x 54")
    • Εκκαθάριση Swing (74 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βήματοςΤιμή
LOUISVILLE AA2210 Σοφίτα Αλουμίνιο Σκάλα 12 In W | AG4ZMB 35JE80 AA221012 "€460.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOUISVILLE AA2510 Attic Ladder Aluminium 15 In W
€494.75 /μονάδα