Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOOS GA-S26 Straight Shank Terminal Gauge 1 / 16-3 / 16 | AA6AQP 13P095

LOOS GA-S26 Μετρητής ακροδεκτών ευθύγραμμου κορμού 1/16-3/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6AQP Μοντέλο: GA-S26Σταυρός: 13P095

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€315.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ακροδεκτών ευθείας στελέχους
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Μέτρηση της σειράς1/16 έως 3/16 "
Πλάτος2 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1451
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9027808060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέτρηση της σειράςΤιμή
LOOS GA-S712 Straight Shank Terminal Gauge 7 / 32-3 / 8 | AA6AQQ 13P096 GA-S7127/32 έως 3/8 "€269.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOOS GA-S26 Μετρητής ακροδεκτών ευθύγραμμου κορμού 1/16-3/16
€315.18 /μονάδα