LOC-LINE 89320AS Αντιστατικό στοιχείο σωλήνα κενού 20 πόδια | AB6BUV 20Y279

LOC-LINE 89320AS Αντιστατικός σωλήνας κενού Εξάρτημα 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BUV Μοντέλο: 89320ASΣταυρός: 20Y279

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€609.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιστατικό συστατικό σωλήνα κενού
Μάνικα μέσα Dia.2-1 / 2 "
ΥλικόΑκεταλικό συμπολυμερές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.347
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOC-LINE 89320AS Αντιστατικός σωλήνας κενού Εξάρτημα 20 πόδια
€609.13 /μονάδα