Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOC-LINE 56801 Flex Hose Τμήματα Ανθεκτικά σε οξύ - Συσκευασία 2 | AA9MJR 1DXW6

LOC-LINE 56801 Flex Hose Segments Ανθεκτικά σε οξέα - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MJR Μοντέλο: 56801Cross Ref: 1DXW6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςFlex Hose τμήματα
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγεθος5 1/2 "Μακρύ
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό σε οξύ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.ΥλικόΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
LOC-LINE 69540 Flex Hose Τμήματα - Πακέτο 54 | AA9MKL 1DXZ6 695403 / 4 "Ακεταλικό συμπολυμερές25 πόδια.54€418.45
LOC -LINE 45401 Τμήματα εύκαμπτου εύκαμπτου σωλήνα Ανθεκτικά σε οξύ - Συσκευασία 2 | AF2UYJ 6Y725 454011 / 4 "Πολυεστέρας5 3/4 "Μακρύ2€21.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOC-LINE 56801 Flex Hose Segments Ανθεκτικά σε οξέα - Πακέτο 2
€23.89 /πακέτο