Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOC-LINE 46436 Acid Resist T Fitting 1/4 Inch - Πακέτο 20 | AB6BPC 20Y164

LOC-LINE 46436 Acid Resist T Fitting 1/4 Inch - Pack of 20

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6BPC Μοντέλο: 46436Σταυρός: 20Y164

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€151.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτικό σε οξύ T τοποθέτηση
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
ΥλικόΠολυεστέρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0747
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)1.91
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
LOC-LINE 57875 Acid Resist T Fitting 1/2 Inch - Πακέτο 20 | AB6BRE 20Y219 578751 / 2 "20€152.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOC-LINE 46436 Acid Resist T Fitting 1/4 Inch - Pack of 20
€151.02 /πακέτο