Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOC-LINE 46422 Acid Resist Nozzle 1/16 Inch - Πακέτο 50 | AB6BNR 20Y154

LOC-LINE 46422 Acid Resist Nozzle 1/16 Inch - Pack of 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6BNR Μοντέλο: 46422Σταυρός: 20Y154

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€113.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκροφύσιο ανθεκτικό σε οξύ
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγεθος1/16 "Στρογγυλό άνοιγμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)1.91
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
LOC-LINE 46423 Acid Resist Nozzle 1/8 Inch - Πακέτο 50 | AB6BNT 20Y155 464231/8 "Στρογγυλό άνοιγμα50€113.65
LOC-LINE 46424 Acid Resist Nozzle 1/4 Inch - Πακέτο 50 | AB6BNU 20Y156 464241/4 "Στρογγυλό άνοιγμα50€113.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOC-LINE 46422 Acid Resist Nozzle 1/16 Inch - Pack of 50
€113.96 /πακέτο